曜日別特売

大容量デイパック

大容量デイパック - カワヨシ大容量デイパック - カワヨシ大容量デイパック - カワヨシ大容量デイパック - カワヨシ大容量デイパック - カワヨシ大容量デイパック - カワヨシ大容量デイパック - カワヨシ大容量デイパック - カワヨシ

落ち着いた色の六色展開!大容量収納で旅行にも便利!サイドのポケットやファスナー収納で荷物の多い方におすすめ!
前面部:ファスナーポケット×1
ラウンドファスナーポケット×1
サイド:メッシュポケット×1
背面:ウレタン入
ショルダーベルト長さ調節可能
ウレタン入

横(cm)33奥行き(cm)15内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
縦(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09078575SPO-03ブラック23
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
09078591SPO-03ターコイズブルー55
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
09078600SPO-03グレー55
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
09078609SPO-03レッド55
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする