モーションセンサー付照明バルブスター

モーションセンサー付照明バルブスター - トレードワンモーションセンサー付照明バルブスター - トレードワンモーションセンサー付照明バルブスター - トレードワンモーションセンサー付照明バルブスター - トレードワンモーションセンサー付照明バルブスター - トレードワンモーションセンサー付照明バルブスター - トレードワンモーションセンサー付照明バルブスター - トレードワンモーションセンサー付照明バルブスター - トレードワン

アンティークな雰囲気のあるフィラメント型LED電球をともすモーションセンサーライト。太陽光で充電するため配線の必要がありません。壁にネジで取り付ける他、平な場所であればシール貼り付けることも可能です。3種類の点灯モードを搭載しており(人感モード・人感弱点灯モード・常時点灯モード)用途に併せた点灯が可能です。
初めてご使用する際は10時間以上太陽光に当てて充電してからご使用ください。

その他※防水タイプではありませんので、大量に水のかかるような場所には設置しないでください。材質ポリプロピレン・ポリスチロール他センサー感知方式人感設置場所屋外モード点灯:人感モード(強点灯)・人感・弱点灯モード(強・弱点灯)、常時点灯モード(中点灯)電球の種類LED内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
電源
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
光束(Lm)
灯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0908345730875約192ソーラー充電(10時間充電12時間点灯(弱点灯))140×65×17760(強)1灯
1,480
999
1,099(税込)
当日出荷
0908346630846約270ソーラー充電(10時間充電10時間点灯(弱点灯))188×65×17780(強)2灯
1,980
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
0908347530847334ソーラー充電(10時間充電8時間点灯(弱点灯))238×65×177150(強)3灯
2,480
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする