ボートパワーホルダー速攻

ボートパワーホルダー速攻 - REGARボートパワーホルダー速攻 - REGARボートパワーホルダー速攻 - REGAR

Daiwaとリガーマリンが共同開発したパワーホルダーシリーズは、その機能性の高さとアタッチメントの豊富さから、多くのボートオーナーに支持されています。
長いアーム、頑丈なシステム、高機能、ロッドホルダーの最高峰です。
(ボートベースも付属しております)クランプ部分に新型CH50Gを搭載したボルトオンタイプ。
クランプヘッド部4サイズ(SS,S,M.L)付属。

寸法(mm)ボートベース:60×101、厚さ22 取付ピッチ38×81内容量1セット
注意
※艇体への取付ぴスは付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09084988171176パワーホルダ速攻ボディー(レッド)、201ボディーホルダー、185ボートベース、コンパクトクランプヘッドCH50Gレッド
34,000
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
09084997172175パワーホルダ速攻ボディー(ブラック)、201ボディーホルダー、185ボートベース、コンパクトクランプヘッドCH50Gシルバーブラック
34,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする