曜日別特売

ボートパワーホルダー速攻

ボートパワーホルダー速攻 - REGARボートパワーホルダー速攻 - REGAR

Daiwaとリガーマリンが共同開発したパワーホルダーシリーズは、その機能性の高さとアタッチメントの豊富さから、多くのボートオーナーに支持されています。
長いアーム、頑丈なシステム、高機能、ロッドホルダーの最高峰です。
(ボートベースも付属しております)クランプ部分に192速攻クランプを採用

セット内容177パワーホルダ速攻ボディー(シルバー)、201ボディーホルダー、185ボートベース、192速攻クランプ寸法(mm)ボートベース:60×101、厚さ22 取付ピッチ38×81色(本体)シルバー内容量1セット
注意
※艇体への取付ぴスは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09084979170
32,400
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする