曜日別特売

仕切りカード(PP・ファイル用)

仕切りカード(PP・ファイル用) - コクヨ
材質見出し:再生PPサイズA4タテ穴数2穴(80mmピッチ)寸法(縦×横)(mm)297×210(+12)インデックスインデックス付きグリーン購入法適合内容量1袋
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09087815シキ-P8012山1組:6色12山見出し
730
取扱い終了
代替品有
09087831シキ-P10012山1組:6色12山見出し
2,940
取扱い終了
代替品有
09087840シキ-P205山1組:5色5山見出し
290
取扱い終了
代替品有
09087849シキ-P305山1組:5色5山見出し
1,390
取扱い終了
代替品有
09087858シキ-P406山1組:6色6山見出し
370
取扱い終了
代替品有
09087806シキ-P12010山1組:5色10山見出し
610
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09087815シキ-P8035071032シキ-P80シキ-P80 カラー仕切りカード(PP・ファイル用) コクヨ 35071032カラー仕切りカード(PP・ファイル用)コクヨ1パック(1組)
659
税込725
注文コードが変更になりました
09087831シキ-P10035070987シキ-P100シキ-P100 カラー仕切りカード(PP・ファイル用) コクヨ 35070987カラー仕切りカード(PP・ファイル用)コクヨ1パック(5組)
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました
09087840シキ-P2035071005シキ-P20シキ-P20 カラー仕切りカード(PP・ファイル用) コクヨ 35071005カラー仕切りカード(PP・ファイル用)コクヨ1パック(1組)
289
税込318
注文コードが変更になりました
09087849シキ-P3035071014シキ-P30シキ-P30 カラー仕切りカード(PP・ファイル用) コクヨ 35071014カラー仕切りカード(PP・ファイル用)コクヨ1パック(5組)
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
09087858シキ-P4035071023シキ-P40シキ-P40 カラー仕切りカード(PP・ファイル用) コクヨ 35071023カラー仕切りカード(PP・ファイル用)コクヨ1パック(1組)
349
税込384
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする