八幡ねじ
六角ボルト 全ねじ 溶融亜鉛めっき (少量パック)
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途
機械、構造物等の一般的な締め付けや調整に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
種別
全ねじ
表面処理
溶融亜鉛メッキ
頭部形状
六角
バスケットに入れる
101
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法s(mm)
頭部高さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09096371
00010006200080
1パック(2本)
80
2.5
二面幅:30
k:13
M20
オープン
¥
860
¥
946
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09096380
00010006200100
1パック(2本)
100
2.5
二面幅:30
k:13
M20
オープン
¥
1,020
¥
1,122
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09096389
00010006200110
1パック(2本)
110
2.5
二面幅:30
k:13
M20
オープン
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09096398
00010006200140
1パック(2本)
140
2.5
二面幅:30
k:13
M20
オープン
¥
1,260
¥
1,386
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09096407
00010006200160
1パック(2本)
160
2.5
二面幅:30
k:13
M20
オープン
¥
1,660
¥
1,826
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09096416
00010006240070
1パック(2本)
70
3
二面幅:36
k:15
M24
オープン
¥
1,240
¥
1,364
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09096425
00010006060020
1パック(4本)
20
1
二面幅:10
k:4
M6
オープン
¥
184
¥
202
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09096441
00010006060030
1パック(4本)
30
1
二面幅:10
k:4
M6
オープン
¥
184
¥
202
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09096450
00010006060040
1パック(4本)
40
1
二面幅:10
k:4
M6
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09096459
00010006080016
1パック(4本)
16
1.25
二面幅:13
k:5.5
M8
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09096468
00010006080020
1パック(4本)
20
1.25
二面幅:13
k:5.5
M8
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09096477
00010006080025
1パック(4本)
25
1.25
二面幅:13
k:5.5
M8
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09096486
00010006100020
1パック(2本)
20
1.5
二面幅:17
k:7
M10
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09096495
00010006100025
1パック(2本)
25
1.5
二面幅:17
k:7
M10
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09096511
00010006100030
1パック(2本)
30
1.5
二面幅:17
k:7
M10
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09096520
00010006060015
1パック(4本)
15
1
二面幅:10
k:4
M6
オープン
¥
224
¥
246
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09096529
00010006080022
1パック(4本)
22
1.25
二面幅:13
k:5.5
M8
オープン
¥
224
¥
246
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09096538
00010006080030
1パック(4本)
30
1.25
二面幅:13
k:5.5
M8
オープン
¥
224
¥
246
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09096547
00010006080035
1パック(4本)
35
1.25
二面幅:13
k:5.5
M8
オープン
¥
224
¥
246
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09096556
00010006080040
1パック(4本)
40
1.25
二面幅:13
k:5.5
M8
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09096565
00010006080045
1パック(4本)
45
1.25
二面幅:13
k:5.5
M8
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09096581
00010006080050
1パック(4本)
50
1.25
二面幅:13
k:5.5
M8
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09096590
00010006100050
1パック(2本)
50
1.5
二面幅:17
k:7
M10
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09096599
00010006100055
1パック(2本)
55
1.5
二面幅:17
k:7
M10
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09096608
00010006120025
1パック(2本)
25
1.75
二面幅:19
k:8
M12
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09096617
00010006120030
1パック(2本)
30
1.75
二面幅:19
k:8
M12
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09096626
00010006120035
1パック(2本)
35
1.75
二面幅:19
k:8
M12
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09096635
00010006080070
1パック(4本)
70
1.25
二面幅:13
k:5.5
M8
オープン
¥
304
¥
334
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09096651
00010006080075
1パック(4本)
75
1.25
二面幅:13
k:5.5
M8
オープン
¥
304
¥
334
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09096660
00010006100090
1パック(2本)
90
1.5
二面幅:17
k:7
M10
オープン
¥
320
¥
352
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09096669
00010006120065
1パック(2本)
65
1.75
二面幅:19
k:8
M12
オープン
¥
320
¥
352
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09096678
00010006120070
1パック(2本)
70
1.75
二面幅:19
k:8
M12
オープン
¥
320
¥
352
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09096687
00010006120075
1パック(2本)
75
1.75
二面幅:19
k:8
M12
オープン
¥
320
¥
352
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09096696
00010006160025
1パック(2本)
25
2
二面幅:24
k:10
M16
オープン
¥
320
¥
352
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09096705
00010006120100
1パック(2本)
100
1.75
二面幅:19
k:8
M12
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09096721
00010006160045
1パック(2本)
45
2
二面幅:24
k:10
M16
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09096730
00010006120110
1パック(2本)
110
1.75
二面幅:19
k:8
M12
オープン
¥
480
¥
528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09096739
00010006160060
1パック(2本)
60
2
二面幅:24
k:10
M16
オープン
¥
480
¥
528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09096748
00010006160065
1パック(2本)
65
2
二面幅:24
k:10
M16
オープン
¥
480
¥
528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09096757
00010006200050
1パック(2本)
50
2.5
二面幅:30
k:13
M20
オープン
¥
640
¥
704
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09096766
00010006160150
1パック(2本)
150
2
二面幅:24
k:10
M16
オープン
¥
800
¥
880
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09096775
00010006200070
1パック(2本)
70
2.5
二面幅:30
k:13
M20
オープン
¥
800
¥
880
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09096791
00010006200075
1パック(2本)
75
2.5
二面幅:30
k:13
M20
オープン
¥
800
¥
880
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09096800
00010006240050
1パック(2本)
50
3
二面幅:36
k:15
M24
オープン
¥
800
¥
880
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09096809
00010006200150
1パック(2本)
150
2.5
二面幅:30
k:13
M20
オープン
¥
900
¥
990
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09096818
00010006100060
1パック(2本)
60
1.5
二面幅:17
k:7
M10
オープン
¥
260
¥
286
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09096827
00010006100065
1パック(2本)
65
1.5
二面幅:17
k:7
M10
オープン
¥
260
¥
286
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09096836
00010006100070
1パック(2本)
70
1.5
二面幅:17
k:7
M10
オープン
¥
260
¥
286
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09096845
00010006120040
1パック(2本)
40
1.75
二面幅:19
k:8
M12
オープン
¥
260
¥
286
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09096861
00010006120045
1パック(2本)
45
1.75
二面幅:19
k:8
M12
オープン
¥
260
¥
286
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ