八幡ねじ
六角ボルト 半ねじ 溶融亜鉛めっき (少量パック)
六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途
機械、構造物等の一般的な締付けに使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっきを使用してください。
種別
半ねじ
表面処理
溶融亜鉛メッキ
頭部形状
六角
バスケットに入れる
89
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法s(mm)
頭部高さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09099006
00010016200110
1パック(2本)
110
2.5
二面幅:30
k:13
M20
オープン
¥
1,020
¥
1,122
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09099015
00010016200120
1パック(2本)
120
2.5
二面幅:30
k:13
M20
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09099031
00010016200130
1パック(2本)
130
2.5
二面幅:30
k:13
M20
オープン
¥
1,140
¥
1,254
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09099040
00010016200140
1パック(2本)
140
2.5
二面幅:30
k:13
M20
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09099049
00010016200150
1パック(2本)
150
2.5
二面幅:30
k:13
M20
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09099058
00010016220160
1パック(2本)
160
2.5
二面幅:32
k:14
M22
オープン
¥
1,640
¥
1,804
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09099067
00010016240090
1パック(2本)
90
3
二面幅:36
k:15
M24
オープン
¥
1,240
¥
1,364
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09099076
00010016240095
1パック(2本)
95
3
二面幅:36
k:15
M24
オープン
¥
1,220
¥
1,342
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09099085
00010016240100
1パック(2本)
100
3
二面幅:36
k:15
M24
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09099101
00010016240110
1パック(2本)
110
3
二面幅:36
k:15
M24
オープン
¥
1,440
¥
1,584
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09099110
00010016300120
1パック(2本)
120
3.5
二面幅:46
k:19
M30
オープン
¥
2,980
¥
3,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09099119
00010016100035
1パック(2本)
35
1.5
二面幅:17
k:7
M10
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09099128
00010016100040
1パック(2本)
40
1.5
二面幅:17
k:7
M10
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09099137
00010016100045
1パック(2本)
45
1.5
二面幅:17
k:7
M10
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09099146
00010016100075
1パック(2本)
75
1.5
二面幅:17
k:7
M10
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09099155
00010016100080
1パック(2本)
80
1.5
二面幅:17
k:7
M10
オープン
¥
320
¥
352
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09099171
00010016120060
1パック(2本)
60
1.75
二面幅:19
k:8
M12
オープン
¥
320
¥
352
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09099180
00010016120065
1パック(2本)
65
1.75
二面幅:19
k:8
M12
オープン
¥
320
¥
352
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09099189
00010016080090
1パック(4本)
90
1.25
二面幅:13
k:5.5
M8
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09099198
00010016080110
1パック(4本)
110
1.25
二面幅:13
k:5.5
M8
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09099207
00010016100150
1パック(2本)
150
1.5
二面幅:17
k:7
M10
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09099216
00010016120090
1パック(2本)
90
1.75
二面幅:19
k:8
M12
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09099225
00010016120100
1パック(2本)
100
1.75
二面幅:19
k:8
M12
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09099241
00010016160045
1パック(2本)
45
2
二面幅:24
k:10
M16
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09099250
00010016160065
1パック(2本)
65
2
二面幅:24
k:10
M16
オープン
¥
480
¥
528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09099259
00010016200060
1パック(2本)
60
2.5
二面幅:30
k:13
M20
オープン
¥
480
¥
528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09099268
00010016220070
1パック(2本)
70
2.5
二面幅:32
k:14
M22
オープン
¥
640
¥
704
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09099277
00010016160090
1パック(2本)
90
2
二面幅:24
k:10
M16
オープン
¥
580
¥
638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09099286
00010016160140
1パック(2本)
140
2
二面幅:24
k:10
M16
オープン
¥
580
¥
638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09099295
00010016160130
1パック(2本)
130
2
二面幅:24
k:10
M16
オープン
¥
740
¥
814
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09099311
00010016200095
1パック(2本)
95
2.5
二面幅:30
k:13
M20
オープン
¥
900
¥
990
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09099320
00010016100060
1パック(2本)
60
1.5
二面幅:17
k:7
M10
オープン
¥
260
¥
286
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09099329
00010016100085
1パック(2本)
85
1.5
二面幅:17
k:7
M10
オープン
¥
260
¥
286
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09099338
00010016100090
1パック(2本)
90
1.5
二面幅:17
k:7
M10
オープン
¥
260
¥
286
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09099347
00010016120040
1パック(2本)
40
1.75
二面幅:19
k:8
M12
オープン
¥
260
¥
286
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09099356
00010016120070
1パック(2本)
70
1.75
二面幅:19
k:8
M12
オープン
¥
340
¥
374
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09099365
00010016160050
1パック(2本)
50
2
二面幅:24
k:10
M16
オープン
¥
420
¥
462
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09099381
00010016120130
1パック(2本)
130
1.75
二面幅:19
k:8
M12
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09099390
00010016160070
1パック(2本)
70
2
二面幅:24
k:10
M16
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09099399
00010016120140
1パック(2本)
140
1.75
二面幅:19
k:8
M12
オープン
¥
520
¥
572
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09099408
00010016160075
1パック(2本)
75
2
二面幅:24
k:10
M16
オープン
¥
520
¥
572
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09099417
00010016160080
1パック(2本)
80
2
二面幅:24
k:10
M16
オープン
¥
520
¥
572
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09099426
00010016200085
1パック(2本)
85
2.5
二面幅:30
k:13
M20
オープン
¥
840
¥
924
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09099435
00010016220090
1パック(2本)
90
2.5
二面幅:32
k:14
M22
オープン
¥
1,040
¥
1,144
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09099451
00010016160100
1パック(2本)
100
2
二面幅:24
k:10
M16
オープン
¥
620
¥
682
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09099460
00010016200075
1パック(2本)
75
2.5
二面幅:30
k:13
M20
オープン
¥
780
¥
858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09099469
00010016200100
1パック(2本)
100
2.5
二面幅:30
k:13
M20
オープン
¥
940
¥
1,034
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09099478
00010016240085
1パック(2本)
85
3
二面幅:36
k:15
M24
オープン
¥
1,180
¥
1,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09099487
00010016100050
1パック(2本)
50
1.5
二面幅:17
k:7
M10
オープン
¥
220
¥
242
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09099496
00010016100055
1パック(2本)
55
1.5
二面幅:17
k:7
M10
オープン
¥
220
¥
242
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ