曜日別特売

六角ボルト 半ねじ 生地 (少量パック)

六角ボルト 半ねじ 生地 (少量パック) - 八幡ねじ六角ボルト 半ねじ 生地 (少量パック) - 八幡ねじ

六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。めっきはしてありません。

用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
全303種類を絞り込む
長さ(mm)
ピッチ(mm)
ねじの呼び
内容量
303種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法s(mm)
頭部高さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09091516000100100601401パック(4本)1401二面幅:10k:4M6
オープン
424
466(税込)
翌々日出荷
返品不可
09091525000100100800901パック(4本)901.25二面幅:13k:5.5M8
オープン
424
466(税込)
翌々日出荷
返品不可
09091541000100100800951パック(4本)951.25二面幅:13k:5.5M8
オープン
424
466(税込)
翌々日出荷
返品不可
09091550000100100801601パック(4本)1601.25二面幅:13k:5.5M8
オープン
584
642(税込)
翌々日出荷
返品不可
09091559000100100801801パック(4本)1801.25二面幅:13k:5.5M8
オープン
624
686(税込)
翌々日出荷
返品不可
09091568000100101202801パック(2本)2801.75二面幅:19k:8M12
オープン
960
1,056(税込)
5日以内出荷
返品不可
09091577000100101203001パック(2本)3001.75二面幅:19k:8M12
オープン
1,060
1,166(税込)
翌々日出荷
返品不可
09091586000100101402001パック(2本)2002二面幅:22k:9M14
オープン
860
946(税込)
翌々日出荷
返品不可
09091595000100101403001パック(2本)3002二面幅:22k:9M14
オープン
1,920
2,112(税込)
翌々日出荷
返品不可
09091611000100101602401パック(2本)2402二面幅:24k:10M16
オープン
960
1,056(税込)
翌々日出荷
返品不可
09091620000100101602501パック(2本)2502二面幅:24k:10M16
オープン
960
1,056(税込)
翌々日出荷
返品不可
09091629000100101603001パック(2本)3002二面幅:24k:10M16
オープン
1,260
1,386(税込)
翌々日出荷
返品不可
09091638000100101802001パック(2本)2002.5二面幅:27k:12M18
オープン
1,340
1,474(税込)
翌々日出荷
返品不可
09091647000100101802101パック(2本)2102.5二面幅:27k:12M18
オープン
1,800
1,980(税込)
翌々日出荷
返品不可
09091656000100102001901パック(2本)1902.5二面幅:30k:13M20
オープン
1,020
1,122(税込)
翌々日出荷
返品不可
09091665000100102002001パック(2本)2002.5二面幅:30k:13M20
オープン
1,280
1,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
09091681000100102002101パック(2本)2102.5二面幅:30k:13M20
オープン
1,360
1,496(税込)
翌々日出荷
返品不可
09091690000100102002201パック(2本)2202.5二面幅:30k:13M20
オープン
1,420
1,562(税込)
翌々日出荷
返品不可
09091699000100102002301パック(2本)2302.5二面幅:30k:13M20
オープン
1,420
1,562(税込)
翌々日出荷
返品不可
09091708000100102002401パック(2本)2402.5二面幅:30k:13M20
オープン
1,520
1,672(税込)
翌々日出荷
返品不可
09091717000100102002501パック(2本)2502.5二面幅:30k:13M20
オープン
1,220
1,342(税込)
翌々日出荷
返品不可
09091726000100102002601パック(2本)2602.5二面幅:30k:13M20
オープン
1,560
1,716(税込)
翌々日出荷
返品不可
09091735000100102002801パック(2本)2802.5二面幅:30k:13M20
オープン
1,760
1,936(税込)
翌々日出荷
返品不可
09091751000100102003001パック(2本)3002.5二面幅:30k:13M20
オープン
1,940
2,134(税込)
翌々日出荷
返品不可
09091760000100102201601パック(2本)1602.5二面幅:32k:14M22
オープン
1,020
1,122(税込)
翌々日出荷
返品不可
09091769000100102202201パック(2本)2202.5二面幅:32k:14M22
オープン
1,500
1,650(税込)
翌々日出荷
返品不可
09091778000100102202401パック(2本)2402.5二面幅:32k:14M22
オープン
2,160
2,376(税込)
翌々日出荷
返品不可
09091787000100102401251パック(2本)1253二面幅:36k:15M24
オープン
960
1,056(税込)
翌々日出荷
返品不可
09091796000100102401301パック(2本)1303二面幅:36k:15M24
オープン
1,000
1,100(税込)
翌々日出荷
返品不可
09091805000100102401401パック(2本)1403二面幅:36k:15M24
オープン
1,120
1,232(税込)
翌々日出荷
返品不可
09091821000100102401601パック(2本)1603二面幅:36k:15M24
オープン
1,280
1,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
09091830000100102401701パック(2本)1703二面幅:36k:15M24
オープン
1,340
1,474(税込)
翌々日出荷
返品不可
09091839000100102401801パック(2本)1803二面幅:36k:15M24
オープン
1,440
1,584(税込)
翌々日出荷
返品不可
09091848000100102401901パック(2本)1903二面幅:36k:15M24
オープン
1,060
1,166(税込)
翌々日出荷
返品不可
09091857000100102402001パック(2本)2003二面幅:36k:15M24
オープン
1,920
2,112(税込)
翌々日出荷
返品不可
09091866000100102402201パック(2本)2203二面幅:36k:15M24
オープン
2,320
2,552(税込)
翌々日出荷
返品不可
09091875000100102402801パック(2本)2803二面幅:36k:15M24
オープン
1,980
2,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
09091891000100102403001パック(2本)3003二面幅:36k:15M24
オープン
2,880
3,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
09091900000100102700701パック(2本)703二面幅:41k:17M27
オープン
1,260
1,386(税込)
翌々日出荷
返品不可
09091909000100102700801パック(2本)803二面幅:41k:17M27
オープン
1,560
1,716(税込)
翌々日出荷
返品不可
09091918000100102700901パック(2本)903二面幅:41k:17M27
オープン
1,360
1,496(税込)
翌々日出荷
返品不可
09091927000100102701001パック(2本)1003二面幅:41k:17M27
オープン
1,560
1,716(税込)
翌々日出荷
返品不可
09091936000100102701101パック(2本)1103二面幅:41k:17M27
オープン
1,920
2,112(税込)
翌々日出荷
返品不可
09091945000100102701201パック(2本)1203二面幅:41k:17M27
オープン
1,980
2,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
09091961000100102701301パック(2本)1303二面幅:41k:17M27
オープン
2,220
2,442(税込)
翌々日出荷
返品不可
09091970000100102701401パック(2本)1403二面幅:41k:17M27
オープン
2,300
2,530(税込)
翌々日出荷
返品不可
09091979000100102701501パック(2本)1503二面幅:41k:17M27
オープン
2,460
2,706(税込)
翌々日出荷
返品不可
09091988000100102701601パック(2本)1603二面幅:41k:17M27
オープン
2,600
2,860(税込)
翌々日出荷
返品不可
09091997000100102701701パック(2本)1703二面幅:41k:17M27
オープン
2,680
2,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
09092006000100102701901パック(2本)1903二面幅:41k:17M27
オープン
3,020
3,322(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする