八幡ねじ
六角ボルト 全ねじ 生地 (少量パック)
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。めっきはしてありません。
用途
機械類の位置調整、締結用ねじです。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種別
全ねじ
頭部形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
全278種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
125
130
140
150
160
170
180
190
200
300
ピッチ(mm)
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
3.5
4
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M36
内容量
1パック(2本)
1パック(4本)
1パック(8本)
278種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法s(mm)
頭部高さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09088741
00010000040050
1パック(8本)
50
0.7
二面幅:7
k:2.8
M4
オープン
¥
272
¥
299
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09088750
00010000080130
1パック(4本)
130
1.25
二面幅:13
k:5.5
M8
オープン
¥
624
¥
686
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09088759
00010000080140
1パック(4本)
140
1.25
二面幅:13
k:5.5
M8
オープン
¥
464
¥
510
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09088768
00010000080150
1パック(4本)
150
1.25
二面幅:13
k:5.5
M8
オープン
¥
584
¥
642
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09088777
00010000120300
1パック(2本)
300
1.75
二面幅:19
k:8
M12
オープン
¥
1,540
¥
1,694
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09088786
00010000160170
1パック(2本)
170
2
二面幅:24
k:10
M16
オープン
¥
1,100
¥
1,210
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09088795
00010000160180
1パック(2本)
180
2
二面幅:24
k:10
M16
オープン
¥
1,120
¥
1,232
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09088811
00010000160190
1パック(2本)
190
2
二面幅:24
k:10
M16
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09088820
00010000160200
1パック(2本)
200
2
二面幅:24
k:10
M16
オープン
¥
1,260
¥
1,386
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09088829
00010000200160
1パック(2本)
160
2.5
二面幅:30
k:13
M20
オープン
¥
1,520
¥
1,672
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09088838
00010000200180
1パック(2本)
180
2.5
二面幅:30
k:13
M20
オープン
¥
1,720
¥
1,892
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09088847
00010000200190
1パック(2本)
190
2.5
二面幅:30
k:13
M20
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09088856
00010000200200
1パック(2本)
200
2.5
二面幅:30
k:13
M20
オープン
¥
1,900
¥
2,090
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09088865
00010000220065
1パック(2本)
65
2.5
二面幅:32
k:14
M22
オープン
¥
960
¥
1,056
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09088881
00010000220100
1パック(2本)
100
2.5
二面幅:32
k:14
M22
オープン
¥
1,240
¥
1,364
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09088890
00010000240050
1パック(2本)
50
3
二面幅:36
k:15
M24
オープン
¥
860
¥
946
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09088899
00010000240065
1パック(2本)
65
3
二面幅:36
k:15
M24
オープン
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09088908
00010000240075
1パック(2本)
75
3
二面幅:36
k:15
M24
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09088917
00010000240080
1パック(2本)
80
3
二面幅:36
k:15
M24
オープン
¥
1,280
¥
1,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09088926
00010000240090
1パック(2本)
90
3
二面幅:36
k:15
M24
オープン
¥
1,360
¥
1,496
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09088935
00010000240095
1パック(2本)
95
3
二面幅:36
k:15
M24
オープン
¥
960
¥
1,056
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09088951
00010000240100
1パック(2本)
100
3
二面幅:36
k:15
M24
オープン
¥
1,440
¥
1,584
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09088960
00010000240110
1パック(2本)
110
3
二面幅:36
k:15
M24
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09088969
00010000240120
1パック(2本)
120
3
二面幅:36
k:15
M24
オープン
¥
1,740
¥
1,914
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09088978
00010000240130
1パック(2本)
130
3
二面幅:36
k:15
M24
オープン
¥
1,720
¥
1,892
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09088987
00010000240140
1パック(2本)
140
3
二面幅:36
k:15
M24
オープン
¥
1,920
¥
2,112
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09088996
00010000240150
1パック(2本)
150
3
二面幅:36
k:15
M24
オープン
¥
2,020
¥
2,222
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09089005
00010000240160
1パック(2本)
160
3
二面幅:36
k:15
M24
オープン
¥
2,140
¥
2,354
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09089021
00010000240170
1パック(2本)
170
3
二面幅:36
k:15
M24
オープン
¥
2,060
¥
2,266
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09089030
00010000240180
1パック(2本)
180
3
二面幅:36
k:15
M24
オープン
¥
3,460
¥
3,806
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09089039
00010000240200
1パック(2本)
200
3
二面幅:36
k:15
M24
オープン
¥
3,760
¥
4,136
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09089048
00010000270055
1パック(2本)
55
3
二面幅:41
k:17
M27
オープン
¥
1,960
¥
2,156
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09089057
00010000270060
1パック(2本)
60
3
二面幅:41
k:17
M27
オープン
¥
1,740
¥
1,914
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09089066
00010000300060
1パック(2本)
60
3.5
二面幅:46
k:19
M30
オープン
¥
1,860
¥
2,046
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09089075
00010000300065
1パック(2本)
65
3.5
二面幅:46
k:19
M30
オープン
¥
1,940
¥
2,134
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09089091
00010000300070
1パック(2本)
70
3.5
二面幅:46
k:19
M30
オープン
¥
1,940
¥
2,134
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09089100
00010000300075
1パック(2本)
75
3.5
二面幅:46
k:19
M30
オープン
¥
2,240
¥
2,464
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09089109
00010000300080
1パック(2本)
80
3.5
二面幅:46
k:19
M30
オープン
¥
2,380
¥
2,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09089118
00010000300090
1パック(2本)
90
3.5
二面幅:46
k:19
M30
オープン
¥
2,600
¥
2,860
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09089127
00010000300100
1パック(2本)
100
3.5
二面幅:46
k:19
M30
オープン
¥
3,060
¥
3,366
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09089136
00010000300110
1パック(2本)
110
3.5
二面幅:46
k:19
M30
オープン
¥
2,960
¥
3,256
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09089145
00010000300120
1パック(2本)
120
3.5
二面幅:46
k:19
M30
オープン
¥
3,420
¥
3,762
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09089161
00010000300130
1パック(2本)
130
3.5
二面幅:46
k:19
M30
オープン
¥
3,460
¥
3,806
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09089170
00010000300140
1パック(2本)
140
3.5
二面幅:46
k:19
M30
オープン
¥
3,480
¥
3,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09089179
00010000300150
1パック(2本)
150
3.5
二面幅:46
k:19
M30
オープン
¥
3,920
¥
4,312
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09089188
00010000300180
1パック(2本)
180
3.5
二面幅:46
k:19
M30
オープン
¥
3,560
¥
3,916
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09089197
00010000300200
1パック(2本)
200
3.5
二面幅:46
k:19
M30
オープン
¥
3,920
¥
4,312
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09089206
00010000360070
1パック(2本)
70
4
二面幅:55
k:23
M36
オープン
¥
3,720
¥
4,092
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09089215
00010000360100
1パック(2本)
100
4
二面幅:55
k:23
M36
オープン
¥
5,240
¥
5,764
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09089231
00010000050006
1パック(4本)
6
0.8
二面幅:8
k:3.5
M5
オープン
¥
184
¥
202
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ