八幡ねじ
六角ボルト 全ねじ 三価クロメートめっき (少量パック)
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途
機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
種別
全ねじ
表面処理
三価クロメート
頭部形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
218
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法s(mm)
頭部高さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09099898
0001000Y040035
1パック(8本)
35
0.7
二面幅:7
k:2.8
M4
オープン
¥
272
¥
299
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09099907
0001000Y040040
1パック(8本)
40
0.7
二面幅:7
k:2.8
M4
オープン
¥
288
¥
317
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09099916
0001000Y040045
1パック(8本)
45
0.7
二面幅:7
k:2.8
M4
オープン
¥
272
¥
299
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09099925
0001000Y060130
1パック(4本)
130
1
二面幅:10
k:4
M6
オープン
¥
544
¥
598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09099941
0001000Y080150
1パック(4本)
150
1.25
二面幅:13
k:5.5
M8
オープン
¥
704
¥
774
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09099950
0001000Y140200
1パック(2本)
200
2
二面幅:22
k:9
M14
オープン
¥
1,220
¥
1,342
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09099959
0001000Y160180
1パック(2本)
180
2
二面幅:24
k:10
M16
オープン
¥
1,120
¥
1,232
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09099968
0001000Y200140
1パック(2本)
140
2.5
二面幅:30
k:13
M20
オープン
¥
1,280
¥
1,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09099977
0001000Y200150
1パック(2本)
150
2.5
二面幅:30
k:13
M20
オープン
¥
1,360
¥
1,496
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09099986
0001000Y200200
1パック(2本)
200
2.5
二面幅:30
k:13
M20
オープン
¥
1,740
¥
1,914
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09099995
0001000Y240070
1パック(2本)
70
3
二面幅:36
k:15
M24
オープン
¥
1,260
¥
1,386
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09100011
0001000Y240090
1パック(2本)
90
3
二面幅:36
k:15
M24
オープン
¥
1,280
¥
1,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09100020
0001000Y240120
1パック(2本)
120
3
二面幅:36
k:15
M24
オープン
¥
1,580
¥
1,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09100029
0001000Y300045
1パック(2本)
45
3.5
二面幅:46
k:19
M30
オープン
¥
4,860
¥
5,346
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09100038
0001000Y300060
1パック(2本)
60
3.5
二面幅:46
k:19
M30
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09100047
0001000Y360080
1パック(2本)
80
4
二面幅:55
k:23
M36
オープン
¥
5,160
¥
5,676
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09100056
0001000Y040015
1パック(8本)
15
0.7
二面幅:7
k:2.8
M4
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09100065
0001000Y050008
1パック(4本)
8
0.8
二面幅:8
k:3.5
M5
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09100081
0001000Y050010
1パック(4本)
10
0.8
二面幅:8
k:3.5
M5
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09100090
0001000Y050012
1パック(4本)
12
0.8
二面幅:8
k:3.5
M5
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09100099
0001000Y050014
1パック(4本)
14
0.8
二面幅:8
k:3.5
M5
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09100108
0001000Y050015
1パック(4本)
15
0.8
二面幅:8
k:3.5
M5
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09100117
0001000Y050016
1パック(4本)
16
0.8
二面幅:8
k:3.5
M5
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09100126
0001000Y050018
1パック(4本)
18
0.8
二面幅:8
k:3.5
M5
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09100135
0001000Y050020
1パック(4本)
20
0.8
二面幅:8
k:3.5
M5
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09100151
0001000Y050025
1パック(4本)
25
0.8
二面幅:8
k:3.5
M5
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09100160
0001000Y060008
1パック(4本)
8
1
二面幅:10
k:4
M6
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09100169
0001000Y060010
1パック(4本)
10
1
二面幅:10
k:4
M6
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09100178
0001000Y060012
1パック(4本)
12
1
二面幅:10
k:4
M6
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09100187
0001000Y060014
1パック(4本)
14
1
二面幅:10
k:4
M6
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09100196
0001000Y060015
1パック(4本)
15
1
二面幅:10
k:4
M6
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09100205
0001000Y060016
1パック(4本)
16
1
二面幅:10
k:4
M6
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09100221
0001000Y060018
1パック(4本)
18
1
二面幅:10
k:4
M6
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09100230
0001000Y060020
1パック(4本)
20
1
二面幅:10
k:4
M6
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09100239
0001000Y060025
1パック(4本)
25
1
二面幅:10
k:4
M6
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09100248
0001000Y060030
1パック(4本)
30
1
二面幅:10
k:4
M6
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09100257
0001000Y050006
1パック(4本)
6
0.8
二面幅:8
k:3.5
M5
オープン
¥
184
¥
202
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09100266
0001000Y050022
1パック(4本)
22
0.8
二面幅:8
k:3.5
M5
オープン
¥
184
¥
202
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09100275
0001000Y050030
1パック(4本)
30
0.8
二面幅:8
k:3.5
M5
オープン
¥
184
¥
202
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09100291
0001000Y050035
1パック(4本)
35
0.8
二面幅:8
k:3.5
M5
オープン
¥
184
¥
202
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09100300
0001000Y050040
1パック(4本)
40
0.8
二面幅:8
k:3.5
M5
オープン
¥
184
¥
202
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09100309
0001000Y050045
1パック(4本)
45
0.8
二面幅:8
k:3.5
M5
オープン
¥
184
¥
202
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09100318
0001000Y060022
1パック(4本)
22
1
二面幅:10
k:4
M6
オープン
¥
184
¥
202
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09100327
0001000Y060035
1パック(4本)
35
1
二面幅:10
k:4
M6
オープン
¥
184
¥
202
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09100336
0001000Y060040
1パック(4本)
40
1
二面幅:10
k:4
M6
オープン
¥
184
¥
202
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09100345
0001000Y060045
1パック(4本)
45
1
二面幅:10
k:4
M6
オープン
¥
184
¥
202
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09100361
0001000Y060050
1パック(4本)
50
1
二面幅:10
k:4
M6
オープン
¥
184
¥
202
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09100370
0001000Y080012
1パック(4本)
12
1.25
二面幅:13
k:5.5
M8
オープン
¥
184
¥
202
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09100379
0001000Y080014
1パック(4本)
14
1.25
二面幅:13
k:5.5
M8
オープン
¥
184
¥
202
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09100388
0001000Y080015
1パック(4本)
15
1.25
二面幅:13
k:5.5
M8
オープン
¥
184
¥
202
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ