八幡ねじ
六角ボルト 半ねじ ユニクロめっき (少量パック)
六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途
機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。
種別
半ねじ
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
全163種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
130
140
150
160
170
180
190
200
ピッチ(mm)
選択してください
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
3.5
ねじの呼び
選択してください
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M30
内容量
1パック(1本)
1パック(2本)
1パック(4本)
163種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法s(mm)
頭部高さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09097378
00010011080100
1パック(4本)
100
1.25
二面幅:13
k:5.5
M8
オープン
¥
424
¥
466
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09097387
00010011080110
1パック(4本)
110
1.25
二面幅:13
k:5.5
M8
オープン
¥
464
¥
510
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09097396
00010011080150
1パック(4本)
150
1.25
二面幅:13
k:5.5
M8
オープン
¥
544
¥
598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09097405
00010011160200
1パック(2本)
200
2
二面幅:24
k:10
M16
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09097421
00010011200150
1パック(2本)
150
2.5
二面幅:30
k:13
M20
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09097430
00010011200160
1パック(2本)
160
2.5
二面幅:30
k:13
M20
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09097439
00010011200170
1パック(2本)
170
2.5
二面幅:30
k:13
M20
オープン
¥
1,240
¥
1,364
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09097448
00010011200180
1パック(2本)
180
2.5
二面幅:30
k:13
M20
オープン
¥
1,320
¥
1,452
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09097457
00010011200190
1パック(2本)
190
2.5
二面幅:30
k:13
M20
オープン
¥
1,380
¥
1,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09097466
00010011200200
1パック(2本)
200
2.5
二面幅:30
k:13
M20
オープン
¥
1,440
¥
1,584
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09097475
00010011220095
1パック(2本)
95
2.5
二面幅:32
k:14
M22
オープン
¥
860
¥
946
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09097491
00010011220130
1パック(2本)
130
2.5
二面幅:32
k:14
M22
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09097500
00010011220140
1パック(2本)
140
2.5
二面幅:32
k:14
M22
オープン
¥
1,100
¥
1,210
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09097509
00010011220150
1パック(2本)
150
2.5
二面幅:32
k:14
M22
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09097518
00010011220160
1パック(2本)
160
2.5
二面幅:32
k:14
M22
オープン
¥
1,400
¥
1,540
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09097527
00010011220170
1パック(2本)
170
2.5
二面幅:32
k:14
M22
オープン
¥
1,420
¥
1,562
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09097536
00010011220180
1パック(2本)
180
2.5
二面幅:32
k:14
M22
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09097545
00010011220200
1パック(2本)
200
2.5
二面幅:32
k:14
M22
オープン
¥
1,740
¥
1,914
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09097561
00010011240160
1パック(2本)
160
3
二面幅:36
k:15
M24
オープン
¥
1,640
¥
1,804
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09097570
00010011240170
1パック(2本)
170
3
二面幅:36
k:15
M24
オープン
¥
1,820
¥
2,002
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09097579
00010011240180
1パック(2本)
180
3
二面幅:36
k:15
M24
オープン
¥
1,840
¥
2,024
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09097588
00010011240190
1パック(2本)
190
3
二面幅:36
k:15
M24
オープン
¥
1,960
¥
2,156
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09097597
00010011240200
1パック(2本)
200
3
二面幅:36
k:15
M24
オープン
¥
2,080
¥
2,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09097606
00010011300080
1パック(1本)
80
3.5
二面幅:46
k:19
M30
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09097615
00010011300090
1パック(1本)
90
3.5
二面幅:46
k:19
M30
オープン
¥
1,220
¥
1,342
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09097631
00010011300100
1パック(1本)
100
3.5
二面幅:46
k:19
M30
オープン
¥
1,260
¥
1,386
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09097640
00010011300110
1パック(1本)
110
3.5
二面幅:46
k:19
M30
オープン
¥
1,220
¥
1,342
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09097649
00010011300120
1パック(1本)
120
3.5
二面幅:46
k:19
M30
オープン
¥
1,400
¥
1,540
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09097658
00010011300130
1パック(1本)
130
3.5
二面幅:46
k:19
M30
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09097667
00010011300140
1パック(1本)
140
3.5
二面幅:46
k:19
M30
オープン
¥
1,460
¥
1,606
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09097676
00010011300150
1パック(1本)
150
3.5
二面幅:46
k:19
M30
オープン
¥
1,620
¥
1,782
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09097685
00010011080040
1パック(4本)
40
1.25
二面幅:13
k:5.5
M8
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09097701
00010011080045
1パック(4本)
45
1.25
二面幅:13
k:5.5
M8
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09097710
00010011100050
1パック(2本)
50
1.5
二面幅:17
k:7
M10
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09097719
00010011100055
1パック(2本)
55
1.5
二面幅:17
k:7
M10
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09097728
00010011100060
1パック(2本)
60
1.5
二面幅:17
k:7
M10
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09097737
00010011120040
1パック(2本)
40
1.75
二面幅:19
k:8
M12
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09097746
00010011080070
1パック(4本)
70
1.25
二面幅:13
k:5.5
M8
オープン
¥
304
¥
334
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09097755
00010011080075
1パック(4本)
75
1.25
二面幅:13
k:5.5
M8
オープン
¥
320
¥
352
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09097771
00010011100100
1パック(2本)
100
1.5
二面幅:17
k:7
M10
オープン
¥
320
¥
352
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09097780
00010011100110
1パック(2本)
110
1.5
二面幅:17
k:7
M10
オープン
¥
320
¥
352
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09097789
00010011120080
1パック(2本)
80
1.75
二面幅:19
k:8
M12
オープン
¥
320
¥
352
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09097798
00010011160045
1パック(2本)
45
2
二面幅:24
k:10
M16
オープン
¥
320
¥
352
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09097807
00010011100150
1パック(2本)
150
1.5
二面幅:17
k:7
M10
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09097816
00010011140060
1パック(2本)
60
2
二面幅:22
k:9
M14
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09097825
00010011140065
1パック(2本)
65
2
二面幅:22
k:9
M14
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09097841
00010011160070
1パック(2本)
70
2
二面幅:24
k:10
M16
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09097850
00010011120150
1パック(2本)
150
1.75
二面幅:19
k:8
M12
オープン
¥
480
¥
528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09097859
00010011140100
1パック(2本)
100
2
二面幅:22
k:9
M14
オープン
¥
480
¥
528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09097868
00010011160085
1パック(2本)
85
2
二面幅:24
k:10
M16
オープン
¥
480
¥
528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ