トリーマーボルトP-3 三価クロメートめっき (少量パック)

トリーマーボルトP-3 三価クロメートめっき (少量パック) - 八幡ねじトリーマーボルトP-3 三価クロメートめっき (少量パック) - 八幡ねじ

六角ボルト(全ねじ)にばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。

用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
厚さT(mm)
寸法s(mm)
外径D1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
091037300001033Y0400121パック(8本)120.7平座金:0.8二面幅:7ばね座金:7
オープン
272
299(税込)
翌々日出荷
返品不可
091037390001033Y0500101パック(4本)100.8平座金:0.8二面幅:8ばね座金:8.5
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
091037480001033Y0500121パック(4本)120.8平座金:0.8二面幅:8ばね座金:8.5
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
091037570001033Y0500161パック(4本)160.8平座金:0.8二面幅:8ばね座金:8.5
オープン
184
202(税込)
翌々日出荷
返品不可
091037660001033Y0500251パック(4本)250.8平座金:0.8二面幅:8ばね座金:8.5
オープン
184
202(税込)
翌々日出荷
返品不可
091037750001033Y0600101パック(4本)101平座金:1二面幅:10ばね座金:11.5
オープン
184
202(税込)
翌々日出荷
返品不可
091037910001033Y0600121パック(4本)121平座金:1二面幅:10ばね座金:11.5
オープン
184
202(税込)
翌々日出荷
返品不可
091038000001033Y0600141パック(4本)141平座金:1二面幅:10ばね座金:11.5
オープン
184
202(税込)
翌々日出荷
返品不可
091038090001033Y0600151パック(4本)151平座金:1二面幅:10ばね座金:11.5
オープン
184
202(税込)
翌々日出荷
返品不可
091038180001033Y0600161パック(4本)161平座金:1二面幅:10ばね座金:11.5
オープン
184
202(税込)
翌々日出荷
返品不可
091038270001033Y0600181パック(4本)181平座金:1二面幅:10ばね座金:11.5
オープン
184
202(税込)
翌々日出荷
返品不可
091038360001033Y0600201パック(4本)201平座金:1二面幅:10ばね座金:11.5
オープン
184
202(税込)
翌々日出荷
返品不可
091038450001033Y0500081パック(4本)80.8平座金:0.8二面幅:8ばね座金:8.5
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
返品不可
091038610001033Y0500141パック(4本)140.8平座金:0.8二面幅:8ばね座金:8.5
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
返品不可
091038700001033Y0500151パック(4本)150.8平座金:0.8二面幅:8ばね座金:8.5
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
返品不可
091038790001033Y0500201パック(4本)200.8平座金:0.8二面幅:8ばね座金:8.5
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
返品不可
091038880001033Y0600221パック(4本)221平座金:1二面幅:10ばね座金:11.5
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
返品不可
091038970001033Y0600251パック(4本)251平座金:1二面幅:10ばね座金:11.5
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
返品不可
091039060001033Y0600301パック(4本)301平座金:1二面幅:10ばね座金:11.5
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
返品不可
091039150001033Y0600351パック(4本)351平座金:1二面幅:10ばね座金:11.5
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
返品不可
091039310001033Y0400161パック(8本)160.7平座金:0.8二面幅:7ばね座金:7
オープン
208
229(税込)
翌々日出荷
返品不可
091039400001033Y0400081パック(8本)80.7平座金:0.8二面幅:7ばね座金:7
オープン
224
246(税込)
翌々日出荷
返品不可
091039490001033Y0400101パック(8本)100.7平座金:0.8二面幅:7ばね座金:7
オープン
224
246(税込)
翌々日出荷
返品不可
091039580001033Y0400141パック(8本)140.7平座金:0.8二面幅:7ばね座金:7
オープン
224
246(税込)
翌々日出荷
返品不可
091039670001033Y0500301パック(4本)300.8平座金:0.8二面幅:8ばね座金:8.5
オープン
224
246(税込)
翌々日出荷
返品不可
091039760001033Y0600401パック(4本)401平座金:1二面幅:10ばね座金:11.5
オープン
224
246(税込)
翌々日出荷
返品不可
091039850001033Y0600451パック(4本)451平座金:1二面幅:10ばね座金:11.5
オープン
224
246(税込)
翌々日出荷
返品不可
091040010001033Y0800151パック(4本)151.25平座金:1.6二面幅:13ばね座金:14.5
オープン
224
246(税込)
翌々日出荷
返品不可
091040100001033Y0800161パック(4本)161.25平座金:1.6二面幅:13ばね座金:14.5
オープン
224
246(税込)
翌々日出荷
返品不可
091040190001033Y0800201パック(4本)201.25平座金:1.6二面幅:13ばね座金:14.5
オープン
224
246(税込)
翌々日出荷
返品不可
091040280001033Y0400151パック(8本)150.7平座金:0.8二面幅:7ばね座金:7
オープン
240
264(税込)
翌々日出荷
返品不可
091040370001033Y0600501パック(4本)501平座金:1二面幅:10ばね座金:11.5
オープン
240
264(税込)
翌々日出荷
返品不可
091040460001033Y0800121パック(4本)121.25平座金:1.6二面幅:13ばね座金:14.5
オープン
240
264(税込)
翌々日出荷
返品不可
091040550001033Y0800251パック(4本)251.25平座金:1.6二面幅:13ばね座金:14.5
オープン
240
264(税込)
翌々日出荷
返品不可
091040710001033Y0800301パック(4本)301.25平座金:1.6二面幅:13ばね座金:14.5
オープン
240
264(税込)
翌々日出荷
返品不可
091040800001033Y1000161パック(2本)161.5平座金:1.6二面幅:17ばね座金:17.5
オープン
240
264(税込)
翌々日出荷
返品不可
091040890001033Y1000301パック(2本)301.5平座金:1.6二面幅:17ばね座金:17.5
オープン
240
264(税込)
翌々日出荷
返品不可
091040980001033Y1000351パック(2本)351.5平座金:1.6二面幅:17ばね座金:17.5
オープン
240
264(税込)
翌々日出荷
返品不可
091041070001033Y1200401パック(2本)401.75平座金:2.3二面幅:19ばね座金:20.5
オープン
320
352(税込)
翌々日出荷
返品不可
091041160001033Y1200451パック(2本)451.75平座金:2.3二面幅:19ばね座金:20.5
オープン
320
352(税込)
翌々日出荷
返品不可
091041250001033Y1200601パック(2本)601.75平座金:2.3二面幅:19ばね座金:20.5
オープン
580
638(税込)
翌々日出荷
返品不可
091041410001033Y1000181パック(2本)181.5平座金:1.6二面幅:17ばね座金:17.5
オープン
260
286(税込)
翌々日出荷
返品不可
091041500001033Y1000401パック(2本)401.5平座金:1.6二面幅:17ばね座金:17.5
オープン
260
286(税込)
翌々日出荷
返品不可
091041590001033Y1000201パック(2本)201.5平座金:1.6二面幅:17ばね座金:17.5
オープン
220
242(税込)
翌々日出荷
返品不可
091041680001033Y1000251パック(2本)251.5平座金:1.6二面幅:17ばね座金:17.5
オープン
220
242(税込)
翌々日出荷
返品不可
091041770001033Y0800351パック(4本)351.25平座金:1.6二面幅:13ばね座金:14.5
オープン
264
290(税込)
翌々日出荷
返品不可
091041860001033Y0800401パック(4本)401.25平座金:1.6二面幅:13ばね座金:14.5
オープン
264
290(税込)
翌々日出荷
返品不可
091041950001033Y0800451パック(4本)451.25平座金:1.6二面幅:13ばね座金:14.5
オープン
264
290(税込)
翌々日出荷
返品不可
091042110001033Y0800501パック(4本)501.25平座金:1.6二面幅:13ばね座金:14.5
オープン
264
290(税込)
翌々日出荷
返品不可
091042200001033Y0600651パック(4本)651平座金:1二面幅:10ばね座金:11.5
オープン
280
308(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする