八幡ねじ
六角ボルト 半ねじ 三価クロメートめっき (少量パック)
六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途
機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
種別
半ねじ
表面処理
三価クロメート
頭部形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
全119種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
130
140
150
160
170
175
180
185
225
230
ピッチ(mm)
選択してください
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
3.5
ねじの呼び
選択してください
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M30
内容量
1パック(2本)
1パック(4本)
119種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法s(mm)
頭部高さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09102077
0001001Y050180
1パック(4本)
180
0.8
二面幅:8
k:3.5
M5
オープン
¥
944
¥
1,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09102086
0001001Y050225
1パック(4本)
225
0.8
二面幅:8
k:3.5
M5
オープン
¥
1,320
¥
1,452
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09102095
0001001Y060230
1パック(4本)
230
1
二面幅:10
k:4
M6
オープン
¥
1,144
¥
1,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09102111
0001001Y080100
1パック(4本)
100
1.25
二面幅:13
k:5.5
M8
オープン
¥
424
¥
466
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09102120
0001001Y080130
1パック(4本)
130
1.25
二面幅:13
k:5.5
M8
オープン
¥
544
¥
598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09102129
0001001Y080140
1パック(4本)
140
1.25
二面幅:13
k:5.5
M8
オープン
¥
584
¥
642
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09102138
0001001Y080150
1パック(4本)
150
1.25
二面幅:13
k:5.5
M8
オープン
¥
624
¥
686
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09102147
0001001Y080160
1パック(4本)
160
1.25
二面幅:13
k:5.5
M8
オープン
¥
704
¥
774
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09102156
0001001Y080185
1パック(4本)
185
1.25
二面幅:13
k:5.5
M8
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09102165
0001001Y160175
1パック(2本)
175
2
二面幅:24
k:10
M16
オープン
¥
1,140
¥
1,254
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09102181
0001001Y200180
1パック(2本)
180
2.5
二面幅:30
k:13
M20
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09102190
0001001Y240075
1パック(2本)
75
3
二面幅:36
k:15
M24
オープン
¥
1,100
¥
1,210
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09102199
0001001Y240090
1パック(2本)
90
3
二面幅:36
k:15
M24
オープン
¥
1,100
¥
1,210
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09102208
0001001Y240100
1パック(2本)
100
3
二面幅:36
k:15
M24
オープン
¥
1,140
¥
1,254
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09102217
0001001Y240110
1パック(2本)
110
3
二面幅:36
k:15
M24
オープン
¥
1,420
¥
1,562
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09102226
0001001Y300080
1パック(2本)
80
3.5
二面幅:46
k:19
M30
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09102235
0001001Y300090
1パック(2本)
90
3.5
二面幅:46
k:19
M30
オープン
¥
2,360
¥
2,596
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09102251
0001001Y300100
1パック(2本)
100
3.5
二面幅:46
k:19
M30
オープン
¥
2,240
¥
2,464
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09102260
0001001Y300110
1パック(2本)
110
3.5
二面幅:46
k:19
M30
オープン
¥
3,360
¥
3,696
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09102269
0001001Y060060
1パック(4本)
60
1
二面幅:10
k:4
M6
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09102278
0001001Y100040
1パック(2本)
40
1.5
二面幅:17
k:7
M10
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09102287
0001001Y100050
1パック(2本)
50
1.5
二面幅:17
k:7
M10
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09102296
0001001Y100060
1パック(2本)
60
1.5
二面幅:17
k:7
M10
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09102305
0001001Y120035
1パック(2本)
35
1.75
二面幅:19
k:8
M12
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09102321
0001001Y120040
1パック(2本)
40
1.75
二面幅:19
k:8
M12
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09102330
0001001Y080065
1パック(4本)
65
1.25
二面幅:13
k:5.5
M8
オープン
¥
304
¥
334
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09102339
0001001Y060080
1パック(4本)
80
1
二面幅:10
k:4
M6
オープン
¥
320
¥
352
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09102348
0001001Y080070
1パック(4本)
70
1.25
二面幅:13
k:5.5
M8
オープン
¥
320
¥
352
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09102357
0001001Y080075
1パック(4本)
75
1.25
二面幅:13
k:5.5
M8
オープン
¥
320
¥
352
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09102366
0001001Y100090
1パック(2本)
90
1.5
二面幅:17
k:7
M10
オープン
¥
320
¥
352
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09102375
0001001Y100095
1パック(2本)
95
1.5
二面幅:17
k:7
M10
オープン
¥
320
¥
352
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09102391
0001001Y120075
1パック(2本)
75
1.75
二面幅:19
k:8
M12
オープン
¥
320
¥
352
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09102400
0001001Y120080
1パック(2本)
80
1.75
二面幅:19
k:8
M12
オープン
¥
320
¥
352
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09102409
0001001Y140050
1パック(2本)
50
2
二面幅:22
k:9
M14
オープン
¥
320
¥
352
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09102418
0001001Y080090
1パック(4本)
90
1.25
二面幅:13
k:5.5
M8
オープン
¥
384
¥
422
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09102427
0001001Y060115
1パック(4本)
115
1
二面幅:10
k:4
M6
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09102436
0001001Y080095
1パック(4本)
95
1.25
二面幅:13
k:5.5
M8
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09102445
0001001Y100130
1パック(2本)
130
1.5
二面幅:17
k:7
M10
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09102461
0001001Y140060
1パック(2本)
60
2
二面幅:22
k:9
M14
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09102470
0001001Y160060
1パック(2本)
60
2
二面幅:24
k:10
M16
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09102479
0001001Y160065
1パック(2本)
65
2
二面幅:24
k:10
M16
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09102488
0001001Y080110
1パック(4本)
110
1.25
二面幅:13
k:5.5
M8
オープン
¥
480
¥
528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09102497
0001001Y100140
1パック(2本)
140
1.5
二面幅:17
k:7
M10
オープン
¥
480
¥
528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09102506
0001001Y100150
1パック(2本)
150
1.5
二面幅:17
k:7
M10
オープン
¥
480
¥
528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09102515
0001001Y160085
1パック(2本)
85
2
二面幅:24
k:10
M16
オープン
¥
480
¥
528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09102531
0001001Y080180
1パック(4本)
180
1.25
二面幅:13
k:5.5
M8
オープン
¥
640
¥
704
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09102540
0001001Y120160
1パック(2本)
160
1.75
二面幅:19
k:8
M12
オープン
¥
640
¥
704
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09102549
0001001Y200060
1パック(2本)
60
2.5
二面幅:30
k:13
M20
オープン
¥
640
¥
704
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09102558
0001001Y200070
1パック(2本)
70
2.5
二面幅:30
k:13
M20
オープン
¥
640
¥
704
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09102567
0001001Y080170
1パック(4本)
170
1.25
二面幅:13
k:5.5
M8
オープン
¥
800
¥
880
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ