曜日別特売

トリーマーボルトP-2 三価クロメートめっき (少量パック)

トリーマーボルトP-2 三価クロメートめっき (少量パック) - 八幡ねじトリーマーボルトP-2 三価クロメートめっき (少量パック) - 八幡ねじ

六角ボルト(全ねじ)にばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。

用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法s(mm)
外径D1(Φmm)
頭部高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
091032670001032Y0500101パック(4本)100.8二面幅:8ばね座金:8.5k:0.8
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
091032760001032Y0600101パック(4本)101二面幅:10ばね座金:11.5k:1
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
091032850001032Y0600121パック(4本)121二面幅:10ばね座金:11.5k:1
オープン
160
176(税込)
翌々日出荷
返品不可
091033010001032Y0500081パック(4本)80.8二面幅:8ばね座金:8.5k:0.8
オープン
184
202(税込)
翌々日出荷
返品不可
091033100001032Y0500121パック(4本)120.8二面幅:8ばね座金:8.5k:0.8
オープン
184
202(税込)
翌々日出荷
返品不可
091033190001032Y0500201パック(4本)200.8二面幅:8ばね座金:8.5k:0.8
オープン
184
202(税込)
翌々日出荷
返品不可
091033280001032Y0600141パック(4本)141二面幅:10ばね座金:11.5k:1
オープン
184
202(税込)
翌々日出荷
返品不可
091033370001032Y0600151パック(4本)151二面幅:10ばね座金:11.5k:1
オープン
184
202(税込)
翌々日出荷
返品不可
091033460001032Y0600161パック(4本)161二面幅:10ばね座金:11.5k:1
オープン
184
202(税込)
翌々日出荷
返品不可
091033550001032Y0600201パック(4本)201二面幅:10ばね座金:11.5k:1
オープン
184
202(税込)
翌々日出荷
返品不可
091033710001032Y0600221パック(4本)221二面幅:10ばね座金:11.5k:1
オープン
184
202(税込)
翌々日出荷
返品不可
091033800001032Y0600251パック(4本)251二面幅:10ばね座金:11.5k:1
オープン
184
202(税込)
翌々日出荷
返品不可
091033890001032Y0600301パック(4本)301二面幅:10ばね座金:11.5k:1
オープン
184
202(税込)
翌々日出荷
返品不可
091033980001032Y0600351パック(4本)351二面幅:10ばね座金:11.5k:1
オープン
184
202(税込)
翌々日出荷
返品不可
091034070001032Y0600501パック(4本)501二面幅:10ばね座金:11.5k:1
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
返品不可
091034160001032Y0800161パック(4本)161.25二面幅:13ばね座金:14.5k:1.25
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
返品不可
091034250001032Y0800201パック(4本)201.25二面幅:13ばね座金:14.5k:1.25
オープン
200
220(税込)
翌々日出荷
返品不可
091034410001032Y0600081パック(4本)81二面幅:10ばね座金:11.5k:1
オープン
224
246(税込)
翌々日出荷
返品不可
091034500001032Y0800121パック(4本)121.25二面幅:13ばね座金:14.5k:1.25
オープン
224
246(税込)
翌々日出荷
返品不可
091034590001032Y0800141パック(4本)141.25二面幅:13ばね座金:14.5k:1.25
オープン
224
246(税込)
翌々日出荷
返品不可
091034680001032Y0800151パック(4本)151.25二面幅:13ばね座金:14.5k:1.25
オープン
224
246(税込)
翌々日出荷
返品不可
091034770001032Y0800181パック(4本)181.25二面幅:13ばね座金:14.5k:1.25
オープン
224
246(税込)
翌々日出荷
返品不可
091034860001032Y0800251パック(4本)251.25二面幅:13ばね座金:14.5k:1.25
オープン
224
246(税込)
翌々日出荷
返品不可
091034950001032Y0800301パック(4本)301.25二面幅:13ばね座金:14.5k:1.25
オープン
224
246(税込)
翌々日出荷
返品不可
091035110001032Y0800351パック(4本)351.25二面幅:13ばね座金:14.5k:1.25
オープン
240
264(税込)
翌々日出荷
返品不可
091035200001032Y1000181パック(2本)181.5二面幅:17ばね座金:17.5k:1.5
オープン
240
264(税込)
翌々日出荷
返品不可
091035290001032Y1000221パック(2本)221.5二面幅:17ばね座金:17.5k:1.5
オープン
240
264(税込)
翌々日出荷
返品不可
091035380001032Y1000301パック(2本)301.5二面幅:17ばね座金:17.5k:1.5
オープン
240
264(税込)
翌々日出荷
返品不可
091035470001032Y1000351パック(2本)351.5二面幅:17ばね座金:17.5k:1.5
オープン
240
264(税込)
翌々日出荷
返品不可
091035560001032Y1000401パック(2本)401.5二面幅:17ばね座金:17.5k:1.5
オープン
240
264(税込)
翌々日出荷
返品不可
091035650001032Y0800451パック(4本)451.25二面幅:13ばね座金:14.5k:1.25
オープン
304
334(税込)
翌々日出荷
返品不可
091035810001032Y1200601パック(2本)601.75二面幅:19ばね座金:20.5k:1.75
オープン
400
440(税込)
翌々日出荷
返品不可
091035900001032Y1000451パック(2本)451.5二面幅:17ばね座金:17.5k:1.5
オープン
260
286(税込)
翌々日出荷
返品不可
091035990001032Y1200251パック(2本)251.75二面幅:19ばね座金:20.5k:1.75
オープン
260
286(税込)
翌々日出荷
返品不可
091036080001032Y1000141パック(2本)141.5二面幅:17ばね座金:17.5k:1.5
オープン
180
198(税込)
翌々日出荷
返品不可
091036170001032Y1000161パック(2本)161.5二面幅:17ばね座金:17.5k:1.5
オープン
220
242(税込)
翌々日出荷
返品不可
091036260001032Y1000201パック(2本)201.5二面幅:17ばね座金:17.5k:1.5
オープン
220
242(税込)
翌々日出荷
返品不可
091036350001032Y1000251パック(2本)251.5二面幅:17ばね座金:17.5k:1.5
オープン
220
242(税込)
翌々日出荷
返品不可
091036510001032Y0800401パック(4本)401.25二面幅:13ばね座金:14.5k:1.25
オープン
264
290(税込)
翌々日出荷
返品不可
091036600001032Y0800501パック(4本)501.25二面幅:13ばね座金:14.5k:1.25
オープン
280
308(税込)
翌々日出荷
返品不可
091036690001032Y1200201パック(2本)201.75二面幅:19ばね座金:20.5k:1.75
オープン
280
308(税込)
翌々日出荷
返品不可
091036780001032Y1200301パック(2本)301.75二面幅:19ばね座金:20.5k:1.75
オープン
280
308(税込)
翌々日出荷
返品不可
091036870001032Y1200501パック(2本)501.75二面幅:19ばね座金:20.5k:1.75
オープン
280
308(税込)
翌々日出荷
返品不可
091036960001032Y1000501パック(2本)501.5二面幅:17ばね座金:17.5k:1.5
オープン
300
330(税込)
翌々日出荷
返品不可
091037050001032Y1000601パック(2本)601.5二面幅:17ばね座金:17.5k:1.5
オープン
300
330(税込)
翌々日出荷
返品不可
091037210001032Y1200351パック(2本)351.75二面幅:19ばね座金:20.5k:1.75
オープン
300
330(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする