シーアンカー

シーアンカー - 三谷シーアンカー - 三谷

シーアンカーは水の抵抗によって船体の揺れを押さえ、風流れを防ぎます。
フィッシング等の沖止まりや、エンジントラブル時にも威力を発揮します。
三谷社のシーアンカーは長年の独特の縫製技術を生かし、入念な加工をしてあるので、縦横の破れを防ぎ丈夫で長年の使用に耐える作りです。
操作が簡単で、効力、安定性に非常に優れています。

内容量1セット
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
直径(Φ)
対応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
091105651M適合ボート:~14パラシュート:1.0m張綱:3m×4本 4Φ、本綱:10m 7Φ
36,600
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
091105812M適合ボート:14~17パラシュート:2.0m張綱:4m×8本 4Φ、本綱:10m 7Φ
46,500
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
091105903M適合ボート:18~22パラシュート:3.0m張綱:6m×12本 4Φ、本綱:15m 8Φ
67,600
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
091105993.5M適合ボート:22~24パラシュート:3.5m張綱:6m×12本 4Φ、本綱:15m 8Φ
80,600
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
091106084M適合ボート:24~26パラシュート:4.0m張綱:8m×14本 4Φ、本綱:15m 8Φ
96,100
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
091106174.5M適合ボート:26~28パラシュート:4.5m張綱:9m×16本 4Φ、本綱:15m 12Φ
116,300
109,800
120,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月20日
091106265M適合ボート:28~34パラシュート:5.0m張綱:10m×18本 4Φ、本綱:15m 12Φ
142,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
091106356M適合ボート:34~40パラシュート:6.0m張綱:12m×22本 4Φ、本綱:18m 12Φ
195,300
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
091106517M適合ボート:3t~4tパラシュート:7.0m張綱:14m×24本 5Φ、本綱:21m 16Φ
350,300
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする