曜日別特売

ダイニングチェアー シンプル 座面 背面 クッションタイプ 2脚セット

ダイニングチェアー シンプル 座面 背面 クッションタイプ 2脚セット - 萩原ダイニングチェアー シンプル 座面 背面 クッションタイプ 2脚セット - 萩原ダイニングチェアー シンプル 座面 背面 クッションタイプ 2脚セット - 萩原ダイニングチェアー シンプル 座面 背面 クッションタイプ 2脚セット - 萩原ダイニングチェアー シンプル 座面 背面 クッションタイプ 2脚セット - 萩原ダイニングチェアー シンプル 座面 背面 クッションタイプ 2脚セット - 萩原ダイニングチェアー シンプル 座面 背面 クッションタイプ 2脚セット - 萩原ダイニングチェアー シンプル 座面 背面 クッションタイプ 2脚セット - 萩原

シンプルなデザインで使いやすいダイニングチェア。

用途イス・チェア、ダイニングチェアとして材質主材:ラバーウッド、張地:合成皮革、中材:ウレタン外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×50×80座面高(cm)43内容量1セット(2台)
注意
※完成品
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09109768KC-7580NAナチュラル
32,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09109777KC-7580DBRダークブラウン
32,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする