萩原
ランドリーラック 引き出し 4杯 幅20.5cm
通気性の良い、引出しで水回りの収納もバッチリ!
用途
収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして
材質
主材:スチール、張地:ポリエチレン
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約25.5×40.5×95.5
内容量
1台(1台)
注意
※完成品
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09107327
RAN-2421DBR
ダークブラウン
¥
24,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09107336
RAN-2421WH
ホワイト
¥
24,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09107345
RAN-2421GY
グレー
¥
24,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。