ベロア調×ゴールド脚 ラウンド型 スツール

ベロア調×ゴールド脚 ラウンド型 スツール - 萩原ベロア調×ゴールド脚 ラウンド型 スツール - 萩原ベロア調×ゴールド脚 ラウンド型 スツール - 萩原ベロア調×ゴールド脚 ラウンド型 スツール - 萩原ベロア調×ゴールド脚 ラウンド型 スツール - 萩原ベロア調×ゴールド脚 ラウンド型 スツール - 萩原ベロア調×ゴールド脚 ラウンド型 スツール - 萩原ベロア調×ゴールド脚 ラウンド型 スツール - 萩原

光沢があり高級感のあるベロア調生地にゴールドの脚を合わせた、エレガントな家具シリーズ。持ち運びやすいサイズのスツールはスタッキングも可能。ドレッサーにも合わせやすいコンパクトなサイズ感。カラーはアイボリー、ディープピンク、ベビーピンク、ライトグレー、ブルーグリーンの5色から選べます。姫系家具や大理石調家具との相性も抜群。

用途イス・チェア、スツールとして材質座部:積層材、脚部:スチール、張地:ポリエステル備考スタッキング可/完成品張地ポリエステル外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×34×44材質(脚部)スチール材質(座面)ウレタンフォーム内容量1台(1台)
注意
※完成品
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09109427LS-4761DBLダークブルー
9,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09109436LS-4761DPIディープピンク
9,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09109445LS-4761IVアイボリー
9,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09109461LS-4761LGYライトグレー
9,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09109470LS-4761PIピンク
9,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする