萩原
ダイニングチェア 本革調 2脚セット Aタイプ (背面丸型)
本革をリアルに再現した合成皮革を使用。ヴィンテージ調のダイニングチェアーです。
用途
イス・チェア、ダイニングチェアとして
材質
座面:積層材、張地:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム、脚部:スチール
備考
組立式
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48×56×84.5
座面高(cm)
43
内容量
1セット(2台)
注意
※お客様組立品
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09109671
LC-4234BK-2
ブラック
¥26,000
¥
12,980
¥14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09109680
LC-4234BR-2
ブラウン
¥26,000
¥
12,980
¥14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09109689
LC-4234CA-2
キャメル
¥26,000
¥
12,980
¥14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09109698
LC-4234DBR-2
ダークブラウン
¥26,000
¥
12,980
¥14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。