ハンガーラック レトロ 木製 キャスター付き 幅60cm

ハンガーラック レトロ 木製 キャスター付き 幅60cm - 萩原ハンガーラック レトロ 木製 キャスター付き 幅60cm - 萩原ハンガーラック レトロ 木製 キャスター付き 幅60cm - 萩原ハンガーラック レトロ 木製 キャスター付き 幅60cm - 萩原ハンガーラック レトロ 木製 キャスター付き 幅60cm - 萩原ハンガーラック レトロ 木製 キャスター付き 幅60cm - 萩原ハンガーラック レトロ 木製 キャスター付き 幅60cm - 萩原ハンガーラック レトロ 木製 キャスター付き 幅60cm - 萩原
(1件のレビュー)

どこか懐かしい、レトロなフォルムがおしゃれなハンガーラック。キャスター付きで移動もでき、洋服もたくさん収納できてスッキリ。2本の柱は角材で補強されていて、グラつきにくくなっています。帽子やカバン、小物などもちょっとかける便利なデザイン。足元にも収納ボックスなども置くことができます。

用途収納家具、玄関収納、コートハンガーとして材質主材:ラバーウッド備考組立式/キャスター付寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×40×154内容量1台(1台)
注意
※お客様組立品
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09106566VR-7237BRブラウン
14,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09106575VR-7237NAナチュラル
14,000
6,998
7,698(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
09106591VR-7237WSホワイトウォッシュ
14,000
6,998
7,698(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-07
用途: 洋服掛けとして使用
尾野商店卸売・小売業

木目の綺麗なハンガーラックで部屋の雰囲気も保たれて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする