萩原
シンプルハンガーラック 引出し7杯 ワイド幅105cm
洋服や小物などを飾って収納できる「見せるハンガーラック」クローゼット代わりにもなります。掃除の時に移動がラクなキャスター付き。片側は小物などもしっかり収納できる引出し7杯付きワイドタイプ。
用途
収納家具、クローゼット・ワードローブとして
材質
フレーム:スチールパイプ、張地:ポリエステル
備考
組立式/キャスター6個付(内2個ストッパー付)/S字フック5ヶ付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
105×35.5×155
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約34×32×18
内容量
1台(1台)
注意
※お客様組立品
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09106670
KHR-3159BR
ブラウン
¥38,000
¥
14,980
¥16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09106679
KHR-3159WH
ホワイト
¥38,000
¥
14,980
¥16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。