萩原
オールスチール テーブル アジャスター付き インダストリアル風
オールスチールでクールな印象のローテーブル。アジャスター付きで調整もできます。
用途
テーブルとして。
材質
スチール
幅(mm)
750
色
ホワイト
高さ(mm)
365
備考
組立式
奥行(mm)
500
内容量
1台(1台)
注意
※お客様組立品(工具付属)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09109540
KTV-3900WH
オープン
¥
5,898
¥6,488
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,734
/
税込
¥
1,907
沖縄地方
1
¥
3,856
/
税込
¥
4,242
離島
1
お送りできません