萩原
ランドリーラック 引き出し 3杯 幅20.5cm
通気性の良いバスケットタイプのランドリーチェスト。スリムなので脱衣所や洗面所のちょっとしたスペースに設置が可能!
用途
収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして
タイプ
アジャスター付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
カゴ部内寸:約17×37×13
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約20.5×40.5×80
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(浅)約15×37×13/(深)約15×37×26
内容量
1台(1台)
注意
※アジャスター付、完成品
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09107239
RAN-2406WH
主材:スチール 張地:ポリエチレン
ホワイト
¥
17,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09107248
RAN-2406DBR
主材:スチール 張地:ポリエチレン
ダークブラウン
¥
17,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年2月20日
09107257
RAN-2406GY
主材:スチール、張地:ポリエチレン
グレー
¥
17,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。