ランドリーラック スクエア型バスケット2個 ストレートタイプ 幅30cm

ランドリーラック スクエア型バスケット2個 ストレートタイプ 幅30cm - 萩原ランドリーラック スクエア型バスケット2個 ストレートタイプ 幅30cm - 萩原ランドリーラック スクエア型バスケット2個 ストレートタイプ 幅30cm - 萩原ランドリーラック スクエア型バスケット2個 ストレートタイプ 幅30cm - 萩原ランドリーラック スクエア型バスケット2個 ストレートタイプ 幅30cm - 萩原ランドリーラック スクエア型バスケット2個 ストレートタイプ 幅30cm - 萩原ランドリーラック スクエア型バスケット2個 ストレートタイプ 幅30cm - 萩原ランドリーラック スクエア型バスケット2個 ストレートタイプ 幅30cm - 萩原

デザインと使いやすさを考えた通気性の良い「バスケット2段タイプ」のランドリーワゴン。ワゴンのフレームは片側しかついていないので、バスケットの出し入れが手軽にできます。スリムでありながら縦方向でしっかりと収納ができるため、狭い場所でも圧迫感の感じにくい設置が可能です。・キャスターはストッパー付き・バスケットは取っ手付き・便利な天板収納スペース・水に強い粉体塗装(防水)

用途収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして材質主材:スチール、張地:ポリエチレンタイプキャスター付外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×40×97内容量1台(1台)
注意
※キャスター付き。お客様組立品。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09106968RAN-2427DBRダークブラウン
18,000
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09106977RAN-2427WHホワイト
18,000
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09106986RAN-2427GYグレー
18,000
8,198
9,018(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年2月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする