ランドリーラック スクエア型バスケット4個 斜めタイプ 幅56cm

ランドリーラック スクエア型バスケット4個 斜めタイプ 幅56cm - 萩原ランドリーラック スクエア型バスケット4個 斜めタイプ 幅56cm - 萩原ランドリーラック スクエア型バスケット4個 斜めタイプ 幅56cm - 萩原ランドリーラック スクエア型バスケット4個 斜めタイプ 幅56cm - 萩原ランドリーラック スクエア型バスケット4個 斜めタイプ 幅56cm - 萩原ランドリーラック スクエア型バスケット4個 斜めタイプ 幅56cm - 萩原ランドリーラック スクエア型バスケット4個 斜めタイプ 幅56cm - 萩原ランドリーラック スクエア型バスケット4個 斜めタイプ 幅56cm - 萩原

デザインと使いやすさを考えた通気性の良い「バスケット2段タイプ」のランドリーワゴン。ワゴンのバスケットは傾斜タイプで、楽に衣類の出し入れやバスケットの取り外しができます。衣類がしっかり入る大容量の4個バスケットで、衣類の分別や色移りしやすい衣類などを1か所にまとめることも可能です。・キャスターはストッパー付き・バスケットは取っ手付き・便利な天板収納スペース・水に強い粉体塗装(防水)

用途収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして材質主材:スチール、張地:ポリエチレンタイプキャスター付外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約56×42×103内容量1台(1台)
注意
※キャスター付き。お客様組立品。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09106941RAN-2426DBRダークブラウン
32,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09106950RAN-2426WHホワイト
32,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09106959RAN-2426GYグレー
32,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする