ふた付きランドリーボックス 幅50cm

ふた付きランドリーボックス 幅50cm - 萩原ふた付きランドリーボックス 幅50cm - 萩原ふた付きランドリーボックス 幅50cm - 萩原ふた付きランドリーボックス 幅50cm - 萩原ふた付きランドリーボックス 幅50cm - 萩原ふた付きランドリーボックス 幅50cm - 萩原ふた付きランドリーボックス 幅50cm - 萩原ふた付きランドリーボックス 幅50cm - 萩原

デザインと使いやすさを考えた通気性の良い「ふた付き」ランドリー。衣類や小物類がたっぷり入る大容量(約70L)のボックスで、脱衣所以外にも様々なお部屋で収納ボックスとしても使用可能です。・キャスターはストッパー付き・水に強い粉体塗装(防水)

用途収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして材質主材:スチール、張地:ポリエチレンタイプキャスター付外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45×32×66内容量1台(1台)
注意
※キャスター付き。お客様組立品。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09106880RUD-2422DBRダークブラウン
15,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09106889RUD-2422WHホワイト
15,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09106898RUD-2422GYグレー
15,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする