曜日別特売

ランドリーラック 引き出し 4杯 幅60.5cm ロータイプ

ランドリーラック 引き出し 4杯 幅60.5cm ロータイプ - 萩原ランドリーラック 引き出し 4杯 幅60.5cm ロータイプ - 萩原ランドリーラック 引き出し 4杯 幅60.5cm ロータイプ - 萩原ランドリーラック 引き出し 4杯 幅60.5cm ロータイプ - 萩原ランドリーラック 引き出し 4杯 幅60.5cm ロータイプ - 萩原ランドリーラック 引き出し 4杯 幅60.5cm ロータイプ - 萩原ランドリーラック 引き出し 4杯 幅60.5cm ロータイプ - 萩原ランドリーラック 引き出し 4杯 幅60.5cm ロータイプ - 萩原

通気性の良いバスケットタイプのランドリーチェスト。スリムなので脱衣所や洗面所のちょっとしたスペースに設置が可能!

用途収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとしてタイプキャスター付寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)カゴ部内寸:約58×27.5×8外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60.5×30.5×85引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約55.5×27.5×15内容量1台(1台)
注意
※ほぼ完成品。キャスター取り付けのみ。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09107178RAN-2413WH主材:スチール 張地:ポリエチレンホワイト
34,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09107187RAN-2413DBR主材:スチール 張地:ポリエチレンダークブラウン
34,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09107196RAN-2413GY主材:スチール、張地:ポリエチレングレー
34,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする