萩原
ランドリーラック 引き出し 4杯 幅50.5cm
通気性の良いバスケットタイプのランドリーチェスト。スリムなので脱衣所や洗面所のちょっとしたスペースに設置が可能!
用途
収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして
タイプ
キャスター付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
カゴ部内寸:約48×27.5×8
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約50.5×30.5×85
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約45.5×27.5×15
内容量
1台(1台)
注意
※ほぼ完成品。キャスター取り付けのみ。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09107151
RAN-2412WH
主材:スチール 張地:ポリエチレン
ホワイト
¥
32,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09107160
RAN-2412DBR
主材:スチール 張地:ポリエチレン
ダークブラウン
¥
32,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09107169
RAN-2412GY
主材:スチール、張地:ポリエチレン
グレー
¥
32,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。