萩原
ランドリーラック 引き出し 4杯 幅30.5cm
通気性の良いバスケットタイプのランドリーチェスト。スリムなので脱衣所や洗面所のちょっとしたスペースに設置が可能!
用途
収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして
タイプ
キャスター付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
カゴ部内寸:約27.5×27.5×8
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約30.5×30.5×85
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約25.5×27.5×15
内容量
1台(1台)
注意
※ほぼ完成品。キャスター取り付けのみ。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09107090
RAN-2410WH
主材:スチール 張地:ポリエチレン
ホワイト
¥
22,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09107099
RAN-2410DBR
主材:スチール 張地:ポリエチレン
ダークブラウン
¥
22,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09107108
RAN-2410GY
主材:スチール、張地:ポリエチレン
グレー
¥
22,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。