曜日別特売

ランドリーラック 引き出し 5杯 幅70.5cm

ランドリーラック 引き出し 5杯 幅70.5cm - 萩原ランドリーラック 引き出し 5杯 幅70.5cm - 萩原ランドリーラック 引き出し 5杯 幅70.5cm - 萩原ランドリーラック 引き出し 5杯 幅70.5cm - 萩原ランドリーラック 引き出し 5杯 幅70.5cm - 萩原ランドリーラック 引き出し 5杯 幅70.5cm - 萩原ランドリーラック 引き出し 5杯 幅70.5cm - 萩原ランドリーラック 引き出し 5杯 幅70.5cm - 萩原

通気性の良いバスケットタイプのランドリーチェスト。スリムなので脱衣所や洗面所のちょっとしたスペースに設置が可能!

用途収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとしてタイプキャスター付寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)カゴ部内寸:約67.5×27.5×11引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(浅)約31×27.5×18/(深)約31×27.5×38内容量1台(1台)
注意
※キャスターの取り付けのみ、お客様組立品。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09107415RAN-2417WH主材:スチール 張地:ポリエチレンホワイト約70×30.5×79
34,000
15,980
17,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月27日
09107431RAN-2417DBR主材:スチール 張地:ポリエチレンダークブラウン約70×30.5×79
34,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09107440RAN-2417GY主材:スチール、張地:ポリエチレングレー約70.5×30.5×79
34,000
15,980
17,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする