萩原
ランドリーラック 引き出し 4杯 幅60.5cm ハイタイプ
通気性の良いバスケットタイプのランドリーチェスト。スリムなので脱衣所や洗面所のちょっとしたスペースに設置が可能!
用途
収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして
タイプ
キャスター付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
カゴ部内寸:約57.5×27.5×11
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(浅)約55.5×27.5×18/(深)約55.5×27.5×23
内容量
1台(1台)
注意
※キャスターの取り付けのみ、お客様組立品。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09107388
RAN-2416WH
主材:スチール 張地:ポリエチレン
ホワイト
約60×30.5×109.5
¥
36,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09107397
RAN-2416DBR
主材:スチール 張地:ポリエチレン
ダークブラウン
約60×30.5×109.5
¥
36,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09107406
RAN-2416GY
主材:スチール、張地:ポリエチレン
グレー
約60.5×30.5×109.5
¥
36,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。