折りたたみデスク&チェアセット デスク幅70cm

折りたたみデスク&チェアセット デスク幅70cm - 萩原折りたたみデスク&チェアセット デスク幅70cm - 萩原折りたたみデスク&チェアセット デスク幅70cm - 萩原折りたたみデスク&チェアセット デスク幅70cm - 萩原折りたたみデスク&チェアセット デスク幅70cm - 萩原折りたたみデスク&チェアセット デスク幅70cm - 萩原折りたたみデスク&チェアセット デスク幅70cm - 萩原折りたたみデスク&チェアセット デスク幅70cm - 萩原

スペースがなくても大丈夫!デスクもチェアも使用しない時は折りたたんで収納できる便利なセット。折りたたみ時の厚みは、デスク、チェアともに約8cmなのでコンパクトに収納できます。もちろん、収納せずそのままお使いになってもOK。どんなテイストのお部屋にもなじむ色合いの3種類から選べます。急な在宅勤務でテレワーク・在宅ワークになった方や、リビングで子供の学習机代わりで使いたい方にもピッタリ。

用途デスク、ユニットデスクとして材質主材:ラバーウッド、MDF(ダイレクトプリント)備考折りたたみ式/アジャスター付き(デスク)/組立式外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)デスク:70×45×69.5 チェア:41×42×64座面高(cm)チェア:40内容量1台(1台)
注意
※折りたたみ式、アジャスター付き(デスク)、組立式
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09107720VCT-7699DBRダークブラウン
20,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09107729VCT-7699NAナチュラル
20,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09107738VCT-7699WSホワイトウォッシュ
20,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする