ランドリーラック ラウンド型バスケット3段 幅36.5cm

ランドリーラック ラウンド型バスケット3段 幅36.5cm - 萩原ランドリーラック ラウンド型バスケット3段 幅36.5cm - 萩原ランドリーラック ラウンド型バスケット3段 幅36.5cm - 萩原ランドリーラック ラウンド型バスケット3段 幅36.5cm - 萩原ランドリーラック ラウンド型バスケット3段 幅36.5cm - 萩原ランドリーラック ラウンド型バスケット3段 幅36.5cm - 萩原ランドリーラック ラウンド型バスケット3段 幅36.5cm - 萩原ランドリーラック ラウンド型バスケット3段 幅36.5cm - 萩原

デザインと使いやすさを考えた通気性の良い「バスケット3段タイプ」のランドリーワゴン。3個のバスケットで衣類の分別や色移りしやすい衣類などを分けたりすることができます。スリムでありながら縦方向でしっかりと収納ができるため、狭い場所でも圧迫感の感じにくい設置が可能です。・キャスターはストッパー付き・バスケットは取っ手付き、スタッキング可能・便利な天板収納スペース・衣類の出し入れがしやすいカゴ設計・水に強い粉体塗装(防水)

用途収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして材質主材:スチール、張地:ポリエチレンタイプ組立式、キャスター付外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×39×124内容量1台(1台)
注意
※キャスター付きお客様組立品
※プラスドライバーをご用意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09107056RAN-2432DBRダークブラウン
20,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09107065RAN-2432WHホワイト
20,000
8,998
9,898(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年3月中旬
09107081RAN-2432GYグレー
20,000
8,998
9,898(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年3月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする