曜日別特売

ランドリーラック ラウンド型バスケット2段 幅36.5cm

ランドリーラック ラウンド型バスケット2段 幅36.5cm - 萩原ランドリーラック ラウンド型バスケット2段 幅36.5cm - 萩原ランドリーラック ラウンド型バスケット2段 幅36.5cm - 萩原ランドリーラック ラウンド型バスケット2段 幅36.5cm - 萩原ランドリーラック ラウンド型バスケット2段 幅36.5cm - 萩原ランドリーラック ラウンド型バスケット2段 幅36.5cm - 萩原ランドリーラック ラウンド型バスケット2段 幅36.5cm - 萩原ランドリーラック ラウンド型バスケット2段 幅36.5cm - 萩原

デザインと使いやすさを考えた通気性の良い「バスケット2段タイプ」のランドリーワゴン。丸型バスケットは取り外してスタッキングができるため、重ねれば省スペースで置くことができます。スリムでありながら縦方向でしっかりと収納ができるため、狭い場所でも圧迫感の感じにくい設置が可能です。・キャスターはストッパー付き・バスケットは取っ手付き・便利な天板収納スペース・衣類の出し入れがしやすいカゴ設計・水に強い粉体塗装(防水)

用途収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして材質主材:スチール、張地:ポリエチレンタイプ組立式、キャスター付外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×39×110内容量1台(1台)
注意
※キャスター付きお客様組立品
※プラスドライバーをご用意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09107029RAN-2431DBRダークブラウン
15,000
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09107038RAN-2431WHホワイト
15,000
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09107047RAN-2431GYグレー
15,000
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする