曜日別特売

極薄型メガネレンチ

極薄型メガネレンチ - KOTO

好評のLWメガネレンチシリーズにストレートタイプを新発売。
差込部は同サイズ17mmの6角、12角のコンビネーション。
狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。

厚さ(mm)両端:5全長(mm)280質量(g)203最大締付トルク(N・m)160内容量1本
注意
※本製品の最大使用トルクは160N・mですので使用時のオーバートルクにはご注意ください。
※本製品にパイプ等を延長しての作業は行わないでください。
※本製品をハンマー等で強い衝撃を与えないでください。
※使用時には相手の六角部の根元までしっかりと差し込んで使用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09110459LW-1717S
8,150
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする