曜日別特売
モノタロウ

デスクマット 1mm 非転写 下敷き付き

デスクマット 1mm 非転写 下敷き付き - モノタロウデスクマット 1mm 非転写 下敷き付き - モノタロウデスクマット 1mm 非転写 下敷き付き - モノタロウデスクマット 1mm 非転写 下敷き付き - モノタロウデスクマット 1mm 非転写 下敷き付き - モノタロウデスクマット 1mm 非転写 下敷き付き - モノタロウデスクマット 1mm 非転写 下敷き付き - モノタロウデスクマット 1mm 非転写 下敷き付き - モノタロウ

非転写仕様でコピーや写真が転写しにくい。
デスク天板を傷や汚れから防止できます。

用途机での筆記作業等に。仕様マウス非対応材質上敷/軟質PVC 光沢、下敷/不織布厚さ(mm)上敷/1.0、下敷/1.0上敷/透明、下敷/グリーンタイプ下敷き付マット厚(mm)1下敷厚(mm)1繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
注意
※温度・湿度・直射日光等使用環境により、製品が若干収縮や反り上がりする場合があります。
※巻きぐせが強い場合は上から荷重をかけて頂ければ数日で軽減します。
※転写しにくい加工を施していますが、コピートナーやインク、コピー機やプリンターの種類により、まれに転写する可能性がありますのでご注意ください。
※従来ご使用のデスクマットに挟んであった書類等は、新しくコピーしなおしてから挟んでください。古いインクが移る場合があります。
※熱い湯のみ等50℃以上の物は直接デスクマットの上に置かないでください。跡がついたり変形の原因になります。
全8種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D)(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0911067810W2-06045600×450
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
0911068710W2-09162910×625
2,498
2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
0911069610W2-09959995×595
2,598
2,858(税込)
当日出荷
1年間返品保証
0911070510W2-105621050×625
2,898
3,188(税込)
当日出荷
1年間返品保証
0911072110W2-09969995×695
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
0911073010W2-105721050×720
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
0911073910W2-119691195×695
3,498
3,848(税込)
当日出荷
1年間返品保証
0911074810W2-139691395×695
4,298
4,728(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする