曜日別特売

毛玉取り器 [ White ]

毛玉取り器 [ White ] - Torras毛玉取り器 [ White ] - Torras毛玉取り器 [ White ] - Torras毛玉取り器 [ White ] - Torras毛玉取り器 [ White ] - Torras毛玉取り器 [ White ] - Torras毛玉取り器 [ White ] - Torras毛玉取り器 [ White ] - Torras

【高効率かつ強力な吸引力】
11,000rpmの高速モーターを内蔵することで、小さな毛玉も逃さずに吸い込み、毛玉が吸引されないという問題を解決しました。
【パワフルな6枚刃】
通常の3枚刃と比べて効率が2倍に向上し、トリミングがより徹底的になります。服を引っ張ったり引っ掻いたりすることなく、毛玉を簡単に取り除くことができます。
【3段階調節可能】
様々の生地に対応し、毛玉を簡単に取り除くことができます。
【簡単にお手入れ】
取り外し可能な大容量の容器(約十枚の服の毛玉が収納可能)が内蔵されており、フロート型ブレードと組み合わせて、清掃ブラシを使用して簡単に掃除することができます。
【軽量で持ち運びやすい】
わずか235gの軽量設計でコンパクトなデザインなので、持ち運びと収納が簡単です。
【大容量バッテリー】
2000mAhの大容量バッテリーが内蔵されており、最大180分の連続作動が可能です。USB充電式でコードレス使用が可能です。
【おしゃれなデザイン】
他の製品とは一線を画すユニークでおしゃれな外観デザインが特徴で、置いておいてもインテリアに溶け込み、生活感を感じさせません。
【3個の替え刃】
替え刃が合計3個、予備の掃除ブラシが1個同梱した特別モデルです。

入力(有線)5V1A充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)2000RoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)最大3充電端子USB Type-C内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09110775X00XG02004-1
8,982
9,880(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする