ココカフェ 真空二重マグ

ココカフェ 真空二重マグ - カクセーココカフェ 真空二重マグ - カクセー
材質内ビン/ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%) 胴部/ステンレス鋼(粉体塗装) フタ栓・中栓/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム容量(mL)300質量(g)185直径×高さ(cm)5.9×19.4保温効力(℃)59以上(6時間)保冷効力(℃)10以下内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09111247CC-30Iアイボリー
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
09111256CC-30Cチャコール
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする