cococafe 直火専用 アルミニウム ホットサンドメーカー

cococafe 直火専用 アルミニウム ホットサンドメーカー - カクセー
仕様直火専用材質表面加工/(内面)ふっ素樹脂塗膜加工、(外面)焼付塗装 本体/アルミニウム合金 ハンドル/フェノール樹脂ブラック質量(g)362サイズ(cm)幅15.2×奥行35.4×高さ3外寸(cm)プレート:幅15.2×奥行14×高さ3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09111265CC-22
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする