曜日別特売

SAXON ショルダーバッグ 5042 ブラック

SAXON ショルダーバッグ 5042 ブラック - SAXONSAXON ショルダーバッグ 5042 ブラック - SAXONSAXON ショルダーバッグ 5042 ブラック - SAXONSAXON ショルダーバッグ 5042 ブラック - SAXONSAXON ショルダーバッグ 5042 ブラック - SAXONSAXON ショルダーバッグ 5042 ブラック - SAXONSAXON ショルダーバッグ 5042 ブラック - SAXON

SAXON ショルダーバッグ 5042 サクソンは、シンプルな美しいデザインで、スタイリッシュな大人を演出するショルダーバッグです。使うほどに変化する革の経年変化をしっかりと楽しむことができます。落ち着いたトーンなので様々なファッションと相性が良く、また幅広い年代の方にお使いいただけます。

用途日常使い・旅行に。ブラック種類ファスナー長さ(cm)ショルダーベルト:135/長さ調整可ポケット数外側3/内側2、(内訳)外側:ファスナーポケット×2、マジックテープ付ポケット×1 内側:オープンポケット×2、カード差し×3、ペン差し×2マチ(cm)6寸法(横×縦)(cm)横15×縦19内容量1個
注意
※記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。商品画像は別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
091117555042
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする