曜日別特売

SAXON 2way ショルダーバッグ 5222 ブラック

SAXON 2way ショルダーバッグ 5222 ブラック - SAXON

SAXON 2way ショルダーバッグ 5222 サクソンは、軽量で撥水加工を施し、多機能で実用性を追求したショルダーバッグです。ショルダーストラップを付ければ肩掛けも可能な2wayで、メインルームはB5サイズ収納可能です。背面はキャリーバー固定ベルト付きなのでスーツケースの上にバッグを固定でき、出張などの移動に大活躍します。

用途ビジネスバッグに。ブラック種類ファスナーポケット数外側3/内側3、(内訳)外側:ファスナーポケット×2、面ファスナー付ポケット×1 内側:オープンポケット×2、PCポケット×1マチ(cm)8寸法(横×縦)(cm)横28×縦22内容量1個
注意
※本製品は縫製品のため、完全防水ではございません。縫い目等から水がしみ込む事がありますのでご注意ください。記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
091120175222
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする