SAXON 角型ポーチ 5232 ブラック

SAXON 角型ポーチ 5232 ブラック - SAXONSAXON 角型ポーチ 5232 ブラック - SAXONSAXON 角型ポーチ 5232 ブラック - SAXONSAXON 角型ポーチ 5232 ブラック - SAXONSAXON 角型ポーチ 5232 ブラック - SAXONSAXON 角型ポーチ 5232 ブラック - SAXON

SAXON 角型ポーチ 5232 サクソンは、軽量で肌触りの良いセカンドバッグです。落ち着いた雰囲気で老若男女どなたでもシーンに合わせてお使いいただけるアイテムです。軽量なバッグなので、旅行やおでかけのサブバッグとして活躍します。長財布や手帳など入るサイズで着脱可能なストラップ付きです。

用途日常使い・旅行に。ブラック種類ファスナーポケット数外側2/内側1、(内訳)外側:ファスナーポケット×1、オープンポケット×1 内側:オープンポケット×1、カード入れ×2寸法(cm)横26×縦20×マチ5内容量1個
注意
※本製品は縫製品のため、完全防水ではございません。縫い目等から水がしみ込む事がありますのでご注意ください。記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
091119295232
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする