マイゾックス
ウェアラブルホルダー TETRA FIT データコレクタ用
両手が自由になるハンズフリー仕様
上から挿入するだけ
適合機種
TOPCON- FC-500、- FC-600、SOKKIA、- SHC500、- SHC600
寸法(mm)
335×120×85
質量(g)
本体360 / ベルト260
角度(°)
ホルダーチルト:-90 ~ 90まで可動
長さ(cm)
ネックストラップ:75~129
寸法(cm)
腰ベルト:ウエスト70~110
内容量
1個
関連資料:
(0.5MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09112358
TF-C56
¥
48,600
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください