曜日別特売

Xグリップセット

Xグリップセット - マイゾックス

強力ながら手軽な着脱
内部のバネがクランプ幅を自動的に調整。
テザーでより安心
テザー( 固定用ゴム) を併用することでより脱落の恐れを軽減。

付属品テザー(固定用ゴム)寸法(mm)約145×65×240質量(g)約350対応機種横幅:約45~114mm、厚さ:約22mm以内対象【固定対象】ポール:Φ16~36mm内容量1個
関連資料:(0.59MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09112315X-GSM
30,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする