マイゾックス
スマホ用ホルダー
適合
Aボール
寸法(mm)
90×140×45
質量(g)
約139
対応機種
横幅:約78mm以内、縦幅:約125~174mm、厚さ:約15mm以内
内容量
1個
関連資料:
(0.25MB)
注意
※ジョイントボール(DBA-B17) が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09112130
SH1
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください