マイゾックス
コントローラークランプ
クランプを締めるだけの簡単固定
角度調整可能なボールジョイント
寸法(mm)
280×120×40
質量(g)
約450
対応機種
横幅:約67~110mm、厚さ:約55mm以内
対象
【固定対象】ポール:Φ32~34mm
内容量
1個
関連資料:
(0.5MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09112340
CRL-CLA
¥
26,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください