マイゾックス
タブレットホルダー10インチ用
寸法(mm)
280×210×45
質量(g)
約254
対応機種
横幅:約266~317mm、縦幅:約187~200mm、厚さ:約25~31mm
適合サイズ
Cボール
内容量
1個
関連資料:
(0.25MB)
注意
※薄型タブレットには別売スペーサースポンジの使用をおすすめします。
※ ボール部未付属
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09112148
RAM-HOL-TAB34U
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください