曜日別特売

ポールクランプクリップ式S C型

ポールクランプクリップ式S C型 - マイゾックス
全長(mm)約122.2質量(g)約177ボール(mm)1.5インチ:37対象【固定対象】ポール:約Φ16~36mm内容量1個
関連資料:(0.57MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09112279RAP-400U
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする