マイゾックス
スライド式モバイルホルダー Tetra Slide (テトラスライド)
ボタンの操作に干渉しづらい構造。
カメラに干渉しづらい構造のため、装着しながらカメラを使用することが可能です。
傷止めシリコンゴムでスマホの傷を軽減。
付属品
プレート型二脚、 二脚取付用ネジ、 取扱説明書
寸法(mm)
135×200×200
質量(g)
約346
対象
【固定対象】Φ6mmポール
適合寸法(mm)
スマートフォン/横幅:約60~90、 厚さ:約15以内
内容量
1個
関連資料:
(0.59MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09112331
TS-SH2
¥
30,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください