木工錐(インパクトドライバ用)

木工錐(インパクトドライバ用) - HiKOKI(旧:日立工機)
用途木工用内容量1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67285523959175木工錐(六角軸)9mm 87L635
1,100
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
67285532959176木工錐(六角軸)10.5mm 87L636
1,100
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
67285548959177木工錐(六角軸)12mm 87L637
1,100
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
67285557959182木工錐(六角軸)14mm 87L638
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする